カテゴリ

  • 切削工具(79)
  • 農業機械(51)
  • バイク部品(42)
  • 制御機器(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 測定用品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 物流用品(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • 作業工具(19)
  • 機構部品(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 電気材料(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建築金物(7)
  • 医療(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm20」の検索結果

関連キーワード
541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
  • 多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン

    多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)

    セメダイン(36件のレビュー)
    849税込934
    1本(333mL)ほか
    当日出荷
    外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
    用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
  • ステンレスアイボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアイボルト

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスマンテルチェーン ニッサチェイン

    ステンレスマンテルチェーン

    ニッサチェイン
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    段差モール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
    用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1袋(1000本)
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • モンキレンチ SK11

    モンキレンチ

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール精度上級
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
    用途危険物・消防用標識材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5
  • SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
  • テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 大巻 コクヨ

    テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 大巻

    コクヨ(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。大巻専用
    質量(g)103
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    801税込881
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様標準仕様材質樹脂シール精度上級
  • BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器

    BSBM-20SH・30SM用パッキン

    日東工器(19件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンパッチスタンプ 2穴タイプ コクヨ

    ワンパッチスタンプ 2穴タイプ

    コクヨ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。 面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5~10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。 軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売) 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。 専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。
    ブルー幅(mm)107高さ(mm)99穴径(Φmm)6シール標準サイズ(透明タイプ)奥行(mm)40材質(シール)PET(t0.05mm)外径(mm)107×40×99パッチ径(Φmm)14.5繰り返し・詰め替え対応
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)
    898税込988
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
    1,479税込1,627
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール両側シール精度上級
  • アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
    用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]

    ステンレス丸型洗浄カゴ

    サンワ[科学研究・開発用品](3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8
  • シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

    サンワ・アイ(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
  • Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)

    Eaton リミットスイッチ プランジャ

    EATON(イートン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム スライスマット 光

    ゴム スライスマット

    (2件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    ゴム製のスライスマットです
  • Mねじ用ゴムパッキン ネオフレックス

    Mねじ用ゴムパッキン

    ネオフレックス
    59税込65
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:NBR

    サンワ・アイ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
  • シムロン - S/L/R用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - S/L/R用交換テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
    用途ガラス繊維巻尺交換用テープテープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
  • SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)

    SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,109税込1,220
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状開放形
  • ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)

    NB(日本ベアリング)
    2,130税込2,343
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質スチールシール
  • 目盛付スコヤ 松井精密

    目盛付スコヤ

    松井精密(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
  • カッティングマット セフティベース(ソフト) ムラテックKDS

    カッティングマット セフティベース(ソフト)

    ムラテックKDS(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 表・裏両面ご使用いただけます(裏印刷なし)。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。両面使用。
    目盛(mm)3仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC1.0mm、ソフトPVC1.0mmの3層構造タイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • マンテルチェーン ステンレス TRUSCO

    マンテルチェーン ステンレス

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーナシ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)

    SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    863税込949
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
  • ステンレス丸缶 ケニス

    ステンレス丸缶

    ケニス
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • SM-G-L スライドブッシュ(ロング形) NB(日本ベアリング)

    SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
  • ステンレス洗浄カゴ TRUSCO

    ステンレス洗浄カゴ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。
    用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
  • ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
    用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • カバー 鋼板製 軸穴無 NTN(エヌティーエヌ)

    カバー 鋼板製 軸穴無

    NTN(エヌティーエヌ)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板タイプ閉じカバー
関連キーワード
...
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
"sm20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷