186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ 質量(kg)2 消費電力(W)200 電源AC100V50Hz/60Hz 安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置 対応【精米量】0.5~2合 電源コード(m)1.4 寸法(cm)13.5×17.5×32 制御方法マイコン制御 定格時間15分 モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米 運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒 精米方式対流式
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ 質量(kg)2 消費電力(W)200 電源AC100V(50-60Hz) 安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置 対応【精米量】0.5~2合 電源コード(m)1.4 寸法(cm)13.5×17.5×32 制御方法マイコン制御 定格時間15分 モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米 運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒 精米方式対流式
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
1本
56 税込62
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

強磁力と滑らない加工でもっと強力保持。便利な粘着付マグネシート。もう切れているから使い方かんたん!
用途ハクリ紙からノンスリップマグを剥がして、掲示したいモノの裏面に貼ったらスチール面にくっつけて使うことができます。 寸法D(mm)2
1枚
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)ステックルメジャー
伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。
用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。
1台
8,998 税込9,898
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
409 税込450
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CXSM20-10 デュアルロッドシリンダ (CXSM20-10~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受形 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷

個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅20cm×長さ3m
材質ポリエチレン、ナイロン 寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 20×3 耐熱温度(℃)約 100 耐冷温度(℃)約 -30 入数1本
1個
589 税込648
3日以内出荷

オーム電機パック器専用袋
個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能使いやすいサイズにカット済み幅20cm×長さ30cm10枚入り
材質ポリエチレン、ナイロン 寸法(幅W×長さL)(cm)約 20×30 耐熱温度(℃)約 100 耐冷温度(℃)約 -30 入数10枚
1セット(10個)
589 税込648
3日以内出荷



1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~) CKD CADデータあり
1個
26,725 税込29,398
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)


1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-15~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-10-~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


ギアモータ Fシリーズ(FSM-20) ニッセイ CADデータあり
枠番20 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


デュアルロッドシリンダ (CXSM20-10R~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受形 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ CXSM20 SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)



デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-15 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)