カテゴリ

  • バイク部品(149)
  • 切削工具(53)
  • 農業機械(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 溶接用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 制御機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm400」の検索結果

関連キーワード
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SM-400PP くるりん サンナップ

    SM-400PP くるりん

    サンナップ
    549税込604
    1袋(50個)
    当日出荷
    渦を巻いたおしゃれな柄が特徴のかき氷カップです。
    用途かき氷だけでなく、和スイーツやフードメニューにも最適です。容量(mL)403高さ(mm)91.5口径(Φmm)93.2容量(オンス)13底径(Φmm)65.9
  • テープカッター<カルカット>(クリップタイプ) コクヨ

    テープカッター<カルカット>(クリップタイプ)

    コクヨ(10件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。 特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
    テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス線 光

    ステンレス線

    (4件のレビュー)
    249税込274
    1セット(5本)
    当日出荷
    一般的な針金で、錆びにくい材質です 物の結束や固定など ステンレス製なので、耐食性に優れています
    長さ(mm)400材質ステンレス線SUS304
  • かき氷カップ ピースペンギン EBM(江部松商事)

    かき氷カップ ピースペンギン

    EBM(江部松商事)
    29,980税込32,978
    1セット(1500個)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ92.7×H91.5(403cc)EBM品番3688110
  • ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン)

    ハイブリッドマット

    TOZEN(トーゼン)(5件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
    用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
  • マジックタックペーパー(マジック付、穴なし) 日本研紙

    マジックタックペーパー(マジック付、穴なし)

    日本研紙(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1冊(100枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
    用途空とぎ用外径(Φmm)125砥材AA仕様目詰まり防止加工品形状円形穴の有無無し
  • セッティングメジャー 振分目盛 はくでん

    セッティングメジャー 振分目盛

    はくでん
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
    材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
  • GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサ

    GCカップリング GC-SSM形(両並形)

    セイサ
    399,800税込439,780
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    許容偏角(°)3材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
  • モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SM 中荷重用)

    SAMSOL(5件のレビュー)
    289税込318
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • ソロマチック23桁 カバ玉 400K サクラクレパス

    ソロマチック23桁 カバ玉 400K

    サクラクレパス
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチでご破算ができます。計算のスピードアップに最適です。ハードケースに入っています
    奥行(mm)19製品質量(g)547縦(mm)66横(mm)334素材玉:カバ玉
  • スリット鉢 CSM 兼弥産業

    スリット鉢 CSM

    兼弥産業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(8個)
    5日以内出荷
    MRモスグリーン
  • 木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用 OMSORG(オムソリ)

    木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用

    OMSORG(オムソリ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
    用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35
  • サニタリーマグネット丸型格子 スーパーツール

    サニタリーマグネット丸型格子

    スーパーツール
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
    材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
  • エクステンションバー エスコ

    エクステンションバー

    エスコ
    11,800税込12,980
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)400差込角(inch)1”
  • ディスクパッド HAMP(ホンダ)

    ディスクパッド

    HAMP(ホンダ)
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 超硬ショートパワフルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬ショートパワフルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • クリップ、チューブ ホンダ

    クリップ、チューブ

    ホンダ
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
  • キャップ,ウエルドホール 46 ホンダ

    キャップ,ウエルドホール 46

    ホンダ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • マジックタックロール 日本研紙

    マジックタックロール

    日本研紙
    4,898税込5,388
    1巻
    6日以内出荷
    目詰まり防止加工を施したロール状の空研ぎ用ペーパーです。手研ぎ用、サンダー用等、フリーカットペーパーとしてご利用ください。裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単に行えます。丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
    用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。寸法(mm)75×15000砥材AA基材Cw
  • オレンジマジックタックペーパー 円形 穴無し 日本研紙

    オレンジマジックタックペーパー 円形 穴無し

    日本研紙
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
    用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状円形寸法(mm)125砥材AA基材Cw
  • HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパン

    HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックモニタ 椿本チエイン

    ショックモニタ

    椿本チエイン
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50
    仕様TDZ:M12寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーパネル AVIOT

    ソーラーパネル

    AVIOT
    129,800税込142,780
    1式
    12日以内出荷
    パネル単結晶シリコンパネル防水IP67
  • BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトクリツプ SM-T300i・SM-T400iシリーズ対応 スター精密

    ベルトクリツプ SM-T300i・SM-T400iシリーズ対応

    スター精密
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    モバイルレシートプリンター用。
  • 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-10

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
    用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
  • <SM-S210i/SM-T300i/SM-T400i専用>シリアルケーブル 1.2M スター精密

    <SM-S210i/SM-T300i/SM-T400i専用>シリアルケーブル 1.2M

    スター精密
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    SM-S210i/SM-T300i/SM-T400iでお使いいただけるシリアル通信用ケーブルです。※プリンタ―新品購入時には、同梱されております。別途ご購入いただく必要はございません
    ケーブル長(m)1.2
  • 溶接棒A-17  4.0Φ×20kg 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒A-17 4.0Φ×20kg

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1セット(5kg×4箱)
    翌々日出荷
    溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
    用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。棒径(Φmm)4棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319UAWS規格A5.1 E6019該当タイプ一般構造物全姿勢溶接用被覆系イルミナイト系電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
  • 被覆アーク溶接棒 A-14 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-14

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
    用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
  • TMR用ブラケットSET DR-Z400S/SM ヨシムラ

    TMR用ブラケットSET DR-Z400S/SM

    ヨシムラ
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
  • 被覆アーク溶接棒S-16V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16V

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。 溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM400~1300

    明治機械製作所
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
  • 1A 400V SMA STD GPP SM RECT. VISHAY

    1A 400V SMA STD GPP SM RECT.

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応