20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SmallRig社のトライポッドグリップと「リモコン ML-L7」がセットになった「SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット」。手持ちでの動画撮影時にグリップとして使用すると、ハイアングルでの撮影や自分撮りがより容易になります。ミニ三脚としても使用でき、カメラから離れて両手をフリーにして自分撮りする際にも便利です。リモコンML-L7を使って、ズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止ができます(カメラとBluetooth(R)接続)。マルチセレクターでマニュアルフォーカスの調整、項目の選択が可能です。カメラから機能を割り当てられるFn1/Fn2ボタンも搭載しています。※リモコンで可能な操作はカメラによって異なります。詳しくはお使いのカメラの「活用ガイド」をご覧ください。耐荷重:約1500g。ボディー、レンズ、スピードライト、アクセサリーを組み合わせて、総重量1500g以下となるようにご使用ください。
対応機種Z fc、Z 50、Z 30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×175 質量(g)約200
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール 寸法(mm)150×85×25 質量(g)200 取付方式クランプ式 クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に 三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の取り外せる三脚ネジ 様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。 1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール 寸法(mm)85×65×20 質量(g)140 取付方式クランプ式 クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315 耐荷重(kg)3 アーム長さ(cm)15 アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130 クランプ寸法(mm)約56×45×20
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライカメラマウント
柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
セット内容本体、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1.5 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
表示桁数5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
1台
319 税込351
当日出荷

軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
質量(g)64 高さ(mm)45 推奨荷重約1kg
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097 耐荷重(kg)4 クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
ボール径(inch)1
1セット
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RAMマウンティングシステム LAMP(スガツネ工業) 動画あり
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム 構成本体+座付ボール
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ 質量(g)約165 耐荷重(kg)約1.0 仕上黒色塗装 材質(クランプ)鉄(板厚2mm) 適合厚さ(mm)45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム 質量(g)約260 接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135 負荷重(kg)(最大)約2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター 質量(g)約190 耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時) 主要材質アルミニウム合金 適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45 クランプ寸法(mm)約85×66×20
1個
3,490 税込3,839
当日出荷