123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-174
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間 MIL規格(RG)RG-174
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337815-2 500mm
エコ商品
仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω SMB RF同軸ケーブルアセンブリ - SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグ. 金めっきが施されたボディとセンターコンタクトを備えている50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリです。これらの50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-316又はRG-174のいずれかのケーブルタイプに適合し、さまざまなケーブル長が用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,430 税込4,873
翌々日出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間 MIL規格(RG)RG-174
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

長さ(mm)500 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル終端処理済み コネクタジェンダー【1】オス【2】オス 同軸タイプRG174
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

TelegartnerSMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M
エコ商品
仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMB●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.79mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.64 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●BNC/SMB 同軸リード. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス SMB コネクタを備えた同軸リード
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

長さ(mm)250 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル終端処理済み コネクタジェンダー【1】オス【2】オス 同軸タイプRG174
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

AMPHENOL同軸ケーブル, SMB SMB
エコ商品
外被:透明 コネクタ1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタジェンダー1:オス、2:オス コネクタ1SMB コネクタ2SMB
1個
5,698 税込6,268
欠品中

仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω接合型 = クイック接続、クイック切断動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅シリーズ = R24RS 50 Ω SMB RF同軸ライトアングル圧着プラグ. 圧着ケーブル接続の50 Ω SMB RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この50 Ω SMB RF同軸圧着プラグは、金めっき黄銅のボディ、圧着フェルール、及びセンターコンタクトを備え、RG174UタイプRF同軸ケーブルに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着 寸法A(mm)11 寸法D(mm)- 寸法C(mm)- 寸法B(Φmm)3.3 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:206-9005 アズワン品番65-7475-50
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


RS Pro オス SMB 同軸ケーブルアセンブリRS Pro では、この SMB 同軸ケーブルをご紹介します。この完全な同軸アセンブリは、長さ 1 m の高品質フレキシブル同軸ケーブルと、両端に黄銅製オス SMB コネクタで構成されていますこのケーブルは、使用中に長距離で非常に優れた信号転送が可能になり、取り付けが簡単です。高品質の同軸ケーブルが必要な理由RF 信号は、通過するケーブルとコネクタと同じくらい良好です。この同軸ケーブルアセンブリのような高品質なコンポーネントを使用して、高品質の受信と無線伝送を実現します。 同軸ケーブルはどこで使用されていますか.同軸ケーブルは複数の電子用途で使用され、カスタムサウンド及び Vision セットアップに最適です。ケーブルが損傷した場合、又はサウンドシステムのセットアップ時に、さまざまな長 Coax ケーブルを使用することが一般的です。としても知られていますCoax特長と利点組み立てを終了しました フレキシブル同軸ケーブル 黒色被覆 両端にオス SMB コネクタを備えています 長距離で信号を送信するために使用されます インピーダンス: 50 Ω 取り付けが簡単仕様材質: 黄銅 ケーブル形状: RG174 同軸 ジェンダー: オス 長さ: 1 m用途同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。コンピュータネットワーク インターネット テレビ サテライト 無線トランスミッタ / レシーバよくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = RG174コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9000 アズワン品番65-7376-40
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃ アズワン品番65-7375-64
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

長さ(m)1 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル終端処理済み コネクタジェンダー【1】オス【2】オス 同軸タイプRG316
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:206-9006 アズワン品番65-7477-35
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

長さ(m)1 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル終端処理済み コネクタジェンダー【1】オス【2】オス 同軸タイプRG174
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃●コード番号:205-3669 アズワン品番65-7380-52
1袋(10個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMB●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃ アズワン品番65-7376-49
1袋(10個)
73,980 税込81,378
欠品中

Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.41 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード アズワン品番65-7375-08
1袋(10個)
65,980 税込72,578
欠品中

Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:205-3679 アズワン品番65-7380-17
1袋(10個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:205-3673 アズワン品番65-7377-80
1袋(10個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9007 アズワン品番65-7375-90
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9009 アズワン品番65-7376-01
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃●コード番号:205-3682 アズワン品番65-7427-65
1袋(10個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃ アズワン品番65-7375-48
1袋(10個)
83,980 税込92,378
欠品中

Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:205-3686 アズワン品番65-7377-47
1袋(10個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
エコ商品
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●絶縁体:PTFE アズワン品番65-7380-09
1袋(10個)
85,980 税込94,578
欠品中

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃ アズワン品番65-7366-02
1袋(10個)
89,980 税込98,978
欠品中

SMB圧着タイプ
仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-5621 アズワン品番65-7731-94
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG179 RG187 RG188 RG316 アズワン品番65-1643-34
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ SMBコネクタ●実装タイプ ケーブルマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 圧着●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 0 to 4GHz●表面処理:本体 金フラッシュ、ニッケル●シリーズ SMB7H●コンタクト材質 ベリリウム銅●表面処理:コンタクト 金●接合型 プッシュイン●Samtec 75 SMBケーブル取り付けプラグ. 75 SMBケーブル取り付けプラグシリーズはSamtec製です。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 このSMBプラグは、しっかり確実に接続するためのスナップ式カップリングを備えています。 サブミニチュア設計により、SMBケーブル取り付けプラグは、最大8 GHzの高周波数レンジで、スペースが限られた用途に最適です。 RG179ケーブルとの併用に最適 品番 123-6875 123-6875 はストレートケーブルプラグ0 8 GHz 品番 123-6876 123-6876 はライトアングルケーブルプラグ0 7 GHz. 特長と利点:. 小型 スナップ式カップリング. 用途. 基地局 アンテナ 無線ボード PC LAN GPS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

RS Pro 50 Ω SMB コネクタ - ストレートケーブル取り付け信頼ブランドの RS Pro のストレートケーブル取り付け SMB コネクタです。このサブミニチュア RF コネクタは、同軸ケーブル間のユニオンを形成するために使用されます。このデバイスは、金ボディや金コンタクトめっきなどの高品質素材から製造され、最適な信号転送に最適です。よく見られることで、 RF コネクタは Snap-on カップリング機構により、すばやい接続 / 取り外し、振動に対する保護、圧着終端、及び連続使用による損傷に対する耐性を提供します。この RF コネクタはどこで使用されていますか.SMB コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理向けに独自のケーブル仕様を作成する場合に最適です。用途では、 RG174/U 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理されると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディメス SMB コネクタ サブミニチュアサイズ 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 終端:圧着 特性インピーダンス: 50 Ω 動作周波数: 4 GHz 通常の極性 動作電圧 :500 V材料高品質の金めっきボディ及びコンタクトめっき ベリリウム銅コンタクト材質ですCoax ケーブル対応RG174/Uまた必要とすることができるRS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。RS Pro ラチェット式ハンドル圧着工具は、あらゆる RF 同軸コネクタに最適です。RS 品番 (: 683-1639) : 683-1639用途Wi-Fi ネットワーク アンテナ ラジオ PC / LAN GPS 基地局
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +85℃表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷