排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上
使用流体圧縮空気
一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)
ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)
回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応。
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ
・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当
・安心の2段エレメント構造
第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。
外部への再飛散を一定期間防止します。
真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉
油煙のない快適な作業環境を実現
小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離
真空ポンプからの排気ダクトが不要
仕様(C) スパッタカバー付
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応
約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合)
対応機種:ASV310F、410F、510F。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
材質(本体)樹脂
消音効果(dB)30
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
ねじの種類(F) G
ボディサイズ1/4基準
型式AMC220
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
仕様(C) スパッタカバー付
1個
¥2,498
税込¥2,748
19日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ktm Smc 690 R 2019/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト Catalized Gp Evo4 Poppy
適合車種KTM SMC 690 R (2019-2020)
1個
¥119,800
税込¥131,780
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ktm Smc 690 R 2019/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト Catalized Furore Evo4 Nero
適合車種KTM SMC 690 R (2019-2020)
1個
¥99,980
税込¥109,978
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ktm Smc 690 R 2019/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト Catalized Albus Evo4
適合車種KTM SMC 690 R (2019-2020)
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ktm Smc 690 R 2019/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト Catalized Gp Evo4 Black Titanium
適合車種KTM SMC 690 R (2019-2020)
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ktm Smc 690 R 2019/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト Catalized Gp Evo4 Titanium
適合車種KTM SMC 690 R (2019-2020)
1個
¥119,800
税込¥131,780
36日以内出荷
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)マフラー Group Small Oval Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)300 2009 > SMC Quad - SM/68/IX
適合車種Smc 300 (2009-2009)
1個
¥86,980
税込¥95,678
36日以内出荷
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)マフラー Single Small Oval Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)300 2009 > SMC Quad - EU/ALO/SM68
適合車種Smc 300 (2009-2009)
1個
¥78,980
税込¥86,878
36日以内出荷
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)マフラー Single Round Φ 100 Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)125 2004 > SMC Quad - EU/SE/SM38
適合車種Smc 125 (2004-2004) 150 (2004-2004) 170 (2004-2004) 250 (2004-2004)
1個
¥55,980
税込¥61,578
36日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
ねじの種類(F) G
ボディサイズ3/4基準
型式AMC520
ねじの種類(F) G
ボディサイズ3/8基準
型式AMC320
追記号(D) ドレン配管形
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
ねじの種類(F) G
ボディサイズ3/4基準
型式AMC510
追記号(BD) ブラケット付 + ドレン配管形
1個
¥9,398
税込¥10,338
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ねじの種類(F) G
付属品(B) ブラケット付
流れ方向(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
ねじの種類(F) G
仕様(L) 低温仕様 (-30~60℃)
ねじの種類(F) G
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
ねじの種類(F) G
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ