ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38
温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
保証圧力(MPa)1.5
エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時
定格流量(l/min ANR)300
ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)
適合コンプレッサ出力(kW)2.2
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ
型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A
ろ過度(μm)0.01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質(エレメント)ポリプロピレン&ポリエチレン
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
エアクリーンユニットの交換用エレメントです。エアー工具の故障防止に最適です。簡単に取替ができます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
ZFCシリーズ用交換用エレメント
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様【エレメントサイズ記号】FGH100用
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)7.11
幅(mm)6.22
寸法(mm)7.11×6.22×2.62
高さ(mm)2.62
ピン数(ピン)2
ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
動作温度(℃)-50~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1箱(10個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 29.2V最小ブレークダウン電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 18Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 171.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +185 ℃長さ = 7.11mmPAR(R)過渡電圧サプレッサ、SMT単方向5000 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ