6,753件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y200-A スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B 適合機種AC20-AAC20-B 種別アタッチメント(スペーサ) 型式AV2000-A 寸法A(mm)3.2 寸法D(mm)44.9 寸法B(mm)31.2 寸法C(mm)15.6 適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A用
1個
519 税込571
当日出荷

Y300T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B 適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B 種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式IR2200-Aシリーズ 寸法H(mm)19 寸法A(mm)4.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)71.5 寸法E(mm)35 寸法B(mm)82 寸法C(mm)41 寸法J(mm)4 適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A 寸法G(mm)7 寸法K(mm)41
1個
759 税込835
当日出荷

Y400-A スペーサ SMC CADデータあり
仕様口径06は除く 適合【エアコンビネーション】AC40-A・B 適合機種AC40-AAC40-B 型式AV4000-A
1個
659 税込725
当日出荷

Y500-A スペーサ品番 SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B 型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
1個
759 税込835
当日出荷

Y200T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B 適合機種AC20-AAC20-B 種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式AV2000-A 寸法H(mm)15.5 寸法A(mm)3.2 寸法F(mm)12 寸法D(mm)53.4 寸法E(mm)24 寸法B(mm)67 寸法C(mm)29 寸法J(mm)3.5 適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A 寸法G(mm)5.5 寸法K(mm)30 寸法EE(mm)33
1個
659 税込725
当日出荷

Y300-A スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B 適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B 型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
1個
599 税込659
当日出荷


Y400T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
仕様口径06は除く 適合【エアコンビネーション】AC40-A・B 適合機種AC40-AAC40-B 型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
1個
869 税込956
当日出荷

Y500T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B 型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
1個
919 税込1,011
当日出荷







ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容ブラケット付スペーサ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




パーフェクトスペーサ SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y600-A AC-B Y000 - スペーサ(Y600) SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC50-B・AC55-B・AC60-B 適合機種AC50-B・AC55-BAC60-B 型式Y600-A
1個
819 税込901
当日出荷


VVQ2000-P-1-C8 単独SUP用スペーサ SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

単独EXH.用スペーサ SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VVQ2000-R-1-C8 単独EXH用スペーサ SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷


最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~50(凍結、結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置 シリーズSV1000
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV4000
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
27 税込30
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

パーフェクトスペーサ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000 管接続口径1/8
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷