形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
外径で20%小型化(KQシリーズ比)し、より狭いスペースでの配管が可能。シール剤付きが標準仕様。銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。真空 -100kPa~使用可能
仕様銅系不可:黄銅部品すべて無電解ニッケルめっき付
形状六角穴付ハーフユニオン
色リリースブッシュ:ライトブルー
適合チューブ外径(Φmm)4
シールねじ部:シール剤付
ねじの種類M
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.98MB)
オーダーメイド仕様ノングリース仕様
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Uni
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじ1/4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類UNF
接続ねじ10-32UNF
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
真空-100kPa~使用可能
仕様●ねじ部材質・表面処理:黄銅
形状六角穴付ハーフユニオン
管接続口径10-32UNF(適合チューブ外径)
ねじの種類UNF
適合チューブ外径(inch)Φ1/4"
機種六角穴付ハーフユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
14日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状六角穴付ハーフユニオン
形状六角穴付ハーフユニオン
型式KQB2S04-G01
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類M
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状六角穴付ハーフユニオン
ねじの種類NPT
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
形状六角穴付ハーフユニオン
型式KQB2S16-G03
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
ねじ部(S) シール剤付
形状六角穴付ハーフユニオン
形状六角穴付ハーフユニオン
ねじの種類NPT
関連キーワード
1
2
次へ