カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc al20-02」の検索結果

AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,998税込¥4,3981個21日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,298税込¥3,6281個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコックなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,998税込¥4,3981個20日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AC20-D Series
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から4日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,698税込¥4,0681個欠品中ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°Fドレン排出口ドレンコックなし流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ
(59件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付販売区分業務用
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷その他【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計単位表記:Mpaドレン排出口エアフィルタ:ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AC40-D Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプ
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース販売区分業務用
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20S~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から13日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20S~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D3~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20C~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20C~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7使用流体空気給油無給油把持力内径把持力57
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃