1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状ユニオンワイ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
こんなお得な商品も!

ユニオンワイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンワイ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状ユニオンワイ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途CM2E専用
付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2
取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用)
材質圧延鋼
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L
形状ジョイント部:正方形
タイプロッドエンドY型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
シリーズSY5000
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥61,980
税込¥68,178
10日以内出荷
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ