25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y200T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B 適合機種AC20-AAC20-B 種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式AV2000-A 寸法H(mm)15.5 寸法A(mm)3.2 寸法F(mm)12 寸法D(mm)53.4 寸法E(mm)24 寸法B(mm)67 寸法C(mm)29 寸法J(mm)3.5 適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A 寸法G(mm)5.5 寸法K(mm)30 寸法EE(mm)33
1個
659 税込725
当日出荷

Y300T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B 適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B 種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式IR2200-Aシリーズ 寸法H(mm)19 寸法A(mm)4.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)71.5 寸法E(mm)35 寸法B(mm)82 寸法C(mm)41 寸法J(mm)4 適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A 寸法G(mm)7 寸法K(mm)41
1個
759 税込835
当日出荷

配管アダプタ付圧力スイッチ (IS10E-~) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Y200-A スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B 適合機種AC20-AAC20-B 種別アタッチメント(スペーサ) 型式AV2000-A 寸法A(mm)3.2 寸法D(mm)44.9 寸法B(mm)31.2 寸法C(mm)15.6 適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A用
1個
519 税込571
当日出荷


Y500T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B 型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
1個
919 税込1,011
当日出荷

Y400T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
仕様口径06は除く 適合【エアコンビネーション】AC40-A・B 適合機種AC40-AAC40-B 型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
1個
869 税込956
当日出荷

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減。 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)








エアフィルタ AF-A(AF10) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 管接続口径M5×0.8 ボディサイズ10
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Y300-A スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B 適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B 型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
1個
599 税込659
当日出荷



用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキ付ものさしくん (CE2T~) SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
作動方式複動
1個
97,980 税込107,778
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1T200-~) SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-2) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T80~) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)