ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
色本体・シルバー
材質ラバーマグネット、鉄板、スプリング
両面を使用できる回転式。
センターストッパー仕様です。(3段階調整)
双輪キャスターはじゅうたんなどでも、スムーズに移動できます。
色掲示板面:ホワイト
外寸法・高さ(mm)900
付属品マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット4個
材質掲示板:ホーロー白板
材質/仕上掲示板面:ホワイトボード
タイプ自立式
枠の色グレー
材質(枠)アルミ
設置場所屋内用
出幅(mm)14(脚部550)
216mm万能切断スライドマルノコ
今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。
もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。
またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど
付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ
質量(kg)13.2
消費電力(W)1500
回転数(min-1[r.p.m])3750
最大切込深さ(mm)(90°時)65
仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング
適合切断材鉄材、アルミ、木材
切断幅(mm)最大300(90°)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
31日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
1個
¥279,800
税込¥307,780
31日以内出荷
関連キーワード