カテゴリ

  • 制御機器(230)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 空調・照明・電設資材(110)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(105)
  • 農業機械(41)
  • 物流用品(35)
  • 機構部品(32)
  • 測定用品(30)
  • 保管用品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 厨房用品(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 切削工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 建築金物(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電気材料(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 作業工具(13)
  • 医療(11)
  • オフィス家具(9)
  • 作業服(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • カー用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 安全用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「sn-6」の検索結果

1,048件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターンナット SN-6S(100本) 若井産業

    ターンナット SN-6S(100本)

    若井産業
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番SN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
  • SN-6 Wスナップ カツイチ

    SN-6 Wスナップ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(8個)
    8日以内出荷
    両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
    用途釣り、針
  • SN-6 Wスナップ カツイチ

    SN-6 Wスナップ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(8個)
    8日以内出荷
    両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
    用途釣り、針
  • SN-6 Wスナップ カツイチ

    SN-6 Wスナップ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(8個)
    8日以内出荷
    両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
    用途釣り、針
  • SN-6 Wスナップ カツイチ

    SN-6 Wスナップ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(8個)
    8日以内出荷
    両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
    用途釣り、針
  • SN-6 Wスナップ カツイチ

    SN-6 Wスナップ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(8個)
    8日以内出荷
    両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
    用途釣り、針
  • SN-6 Wスナップ カツイチ

    SN-6 Wスナップ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(8個)
    8日以内出荷
    両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
    用途釣り、針
  • プランマブロック 二つ割形 SN6標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN6標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタ

    クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色

    ニッタ(12件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    形状ナイロンスリーブ乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • SUS303メカナット(6800SN6 大阪魂

    SUS303メカナット(6800SN6

    大阪魂
    852税込937
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスSUS303奥行(mm)裏面必要奥行:20以上下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)10~60ねじの呼びM6
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(132件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム

    テプラPROテープ 耐熱ラベル

    キングジム(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。
    タイプ耐熱タイプエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(46件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク

    ポリエステルロープ (3つ打タイプ)

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ワタナベ工業

    日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ

    ワタナベ工業(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
    用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂厚さ(mm)(上下サン)10ブラウン紫外線遮断率(%)約89本体生地厚さ(mm)1
  • クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタ

    クイックシール継手 黄銅スリーブ

    ニッタ(4件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    形状スリーブ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • 遮光ネット TRUSCO

    遮光ネット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
    用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.8タイプハトメあり遮光率(%)65
  • スパナ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スパナ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状スパナ商品構成単品
  • SN-610 PAF 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-610 PAF 一眼形保護めがね

    山本光学
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。 YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
    用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物仕様ワイドビュー、双球面レンズ、クッションバー付、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼型質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×48×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
  • 牛床皮手袋 S&W NEXT 富士グローブ

    牛床皮手袋 S&W NEXT

    富士グローブ
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
  • ステンレス ねじ込み 六角ニップル ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み 六角ニップル

    ナゴヤ
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(2件のレビュー)
    529税込582
    1パック(34個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状P形スピードナットねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
  • ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(12件のレビュー)
    529税込582
    1パック(15個)
    当日出荷
    材質形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
  • ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品)

    オチアイ(25件のレビュー)
    529税込582
    1パック(15個)
    当日出荷
    材質形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理ACP
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS316締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 締付ナットのみ

    PISCO(ピスコ)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    形状締付ナット材質(本体)SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100
  • 直管LEDランプ 15W形 オーム電機

    直管LEDランプ 15W形

    オーム電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ナイロンクリップ 芝軽粗材

    ナイロンクリップ

    芝軽粗材(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷から45日以内出荷
  • 社団法人 日本配電制御システム工業会仕様PLラベル ユーボン

    社団法人 日本配電制御システム工業会仕様PLラベル

    ユーボン
    719税込791
    1シート(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学

    SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】

    山本光学(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。 エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。 肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。
    用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など仕様ワイドビュー、双球面レンズ、プロテクトカバー、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)38種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×51×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
  • 金物用ビス カナイ

    金物用ビス

    カナイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SN ナット フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SN ナット

    フジトク
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

    MIYOSHI(小西製作所)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類平型表面処理クロムメッキ
  • 420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    669税込736
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 表面実装用ネジ MAC8(マックエイト)

    表面実装用ネジ

    MAC8(マックエイト)
    2,098税込2,308
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅ピッチ(mm)0.4寸法A(mm)4定格電流(A)10仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
...
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
"sn-6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷