10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1.4 材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 質量(g)8.7 シリーズベリー楽ラク エコマーク認定認定 方式ノック式 替芯SA-14CN 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2 色数単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 189 入数(本)1
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすく疲れづらい「VERY楽グリップ」と、なめらかな書き味の「VERY楽インク」を採用した油性ボールペンです。
インク色 ボール径(Φmm)1.4
1本
99 税込109
3日以内出荷


適合SN-100-14 先端ボール径(mm)1.4 質量(g)1 適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×121 商品タイプ替芯
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1502 アズワン品番65-7563-64
1セット(16個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。
タイプWPS-SN 回転速度(r/min)平均入力:3000
1個
52,060 税込57,266
98日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント アズワン品番67-4718-71
1組
11,000 税込12,100
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ストップリング
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.08MB) 図解NoFSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.26、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.8、MHL351A 操作関係部品_No.23、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.66、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.15、MHL351A 油圧関係部品_No.38、MHL250 1996年 操作関係部品_No.17、FSK100M 伝達関係部品 ストップリング_No.60、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.68、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.56、MHL351 ブーム、運転台関係部品_No.69、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.21、MHL351A 操作関係部品_No.3、MFH-G252-1 操作関係部品_No.50、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.71、MHL351A 操作関係部品_No.17、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.14、MHL351A 操作関係部品_No.32、MFH-G252-1 操作関係部品_No.39、MFH-G252-1 操作関係部品_No.51、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.52、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.8、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.14、MHL351A 操作関係部品_No.42、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ストップリング_No.27、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.12、MHL250 1996年 操作関係部品_No.5、MHL250 1996年 操作関係部品_No.106
1個
149 税込164
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
備考M10 部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoMDC-130B ブロア部品_No.23、HNJ-82B-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.20、HNJ-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.28、MDC-132 コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.29、HNJ-120B フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.54、MDC-1400S オクリアーム、オクリローラ部品_No.14、HNJ-82-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、MNC-100B ブロア部品_No.22、MDC-1400S フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.30、MNC-101B ブロア部品_No.22、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.28、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.28、MDC-1400S フンサイブヒダリガワ部品_No.28、HNJ-1400SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.30、HNJ-1400S オクリアーム、オクリローラ部品_No.14など
1セット(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷