カテゴリ
- 保管用品(24)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 農業機械(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)(36)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- タカチ電機工業(5)
- コーセル(3)
- 日機(3)
- ミヤコ(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- 岩田製作所(1)
- 馬印(1)
- エスコ(1)
- サクラクレパス(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- スーパーツール(1)
- 日本レヂボン(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 四国化成(1)
- イトーキ(1)
- イナバ(1)
- 電成興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn0036」の検索結果

SNコンテナーC#36
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ材質PP色グリーン/グリーンタイプスタッキング可容量(L)35.5有効内寸(mm)471×314×220外寸(mm)536×375×238内寸(mm)486×329×231フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])17.44(1780)ネスティング高さ(mm)115適合カード差し9M型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)536×375×238
SNコンテナーC#36Y
サンコー(三甲)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺コーナー部適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、サンボックス#54材質PP色ブラック/グレータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)36.1有効内寸(mm)518×332×192外寸(mm)578×388×214内寸(mm)534×348×202機構4辺及び上段フランジ、両短辺中央部にラベル剥離用リブ・シボ面有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.81(1000)ネスティング高さ(mm)105適合カード差し141型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンボックス #28-7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)578×388×214有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)518×332×192
SNコンテナーC#36CK
サンコー(三甲)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷材質PP色ブルー/ライトブルー容量(L)35.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×423×162ネスティング高さ(mm)82.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)633×383×153有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×367×140RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
SNコンテナーC#36T
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:斜格子網目リブ有効内寸(mm)短辺:400、長辺:490圧縮荷重(kN[kgf])9.22[940]ネスティング高さ(mm)92.5RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナー B#36CD
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP内寸(mm)573×363×170底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])12.61(1286)ネスティング高さ(mm)84スタッキング可
SNコンテナー B#36孔有
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)526×326×187外寸(mm)593×393×206内寸(mm)543×343×199底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])16.61(1695)ネスティング高さ(mm)104
SNコンテナー B#36D孔無
サンコー(三甲)¥6,798~税込¥7,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)442×287×247外寸(mm)510×351×264内寸(mm)460×305×257底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.86(1720)ネスティング高さ(mm)134
SNコンテナー C#36T グレー/ブルー
サンコー(三甲)¥7,880税込¥8,6681個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 農産物搬送用深型SNコンテナー仕様●材質:PP●外寸(mm):557×459×182●有効内寸(mm):490×400×160●内容量(L):35.2●圧縮荷重:9.22kN(940kgf)アズワン品番67-7225-42
SNコンテナー C#36 グリーン/グリーン
サンコー(三甲)¥6,871税込¥7,5581個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):536×375×238●有効内寸(mm):471×314×220●内容量(L):35.5●圧縮荷重:17.44kN(1780kgf)アズワン品番67-7225-41
SNコンテナー C#36Y ブラック/グレー
サンコー(三甲)¥8,504税込¥9,3541個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 4辺及び上段フランジ、両短辺中央部にラベル剥離用リブ・シボ面あり仕様●材質:PP●外寸(mm):578×388×214●有効内寸(mm):518×332×192●内容量(L):36.1●圧縮荷重:9.81kN(1000kgf)アズワン品番67-7225-43
スイッチング電源
コーセル¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
サンテナーBタイプ
サンコー(三甲)(24件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から5日以内出荷網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
飛散防止形蛍光ランプ
HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(25本)翌々日出荷ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5 40W形
HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(25本)翌々日出荷サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)2710平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
サンボックス #36B
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#36B材質PP質量(kg)1.5フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×341×168適合カード差し片短辺1・6型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×300×152コンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から68日以内出荷形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1セット(62点組)ほか当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
SNコンテナー B#31W オレンジ/オレンジ
サンコー(三甲)¥8,851税込¥9,7361個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 SNコンテナB#36の浅型タイプ仕様●材質:PP●外寸(mm):593×393×185●有効内寸(mm):526×326×168●内容量(L):31●圧縮荷重:22.5kN(2293kgf)アズワン品番67-7109-88
スキルネット オフセット形SN
日本レヂボン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
サンボックス #36C
サンコー(三甲)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#36C材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×341×265適合カード差し両長辺19型、両短辺21型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)451×297×251コンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無
サンボックス #54
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)片短辺適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y種別#54材質PP形状底面:SE (♯54タイプ)質量(kg)2.45タイプボックス:3ツ組可能呼称3ツ組可能機構内側面に容量を示すメモリ付フタなし底形状#54タイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×387×297内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×292適合カード差し片短辺1・6型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)525×340×282コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #28-7
SNコンテナーC#22Y-4
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54材質PP色ライトブルー/グリーンタイプスタッキング可容量(L)21.9有効内寸(mm)520×334×110外寸(mm)578×388×132内寸(mm)534×348×120機構短辺左、長辺右上部、4辺及びフランジ上面と間口にラベル剥離用リブ・シボ加工面有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])13.24(1350)ネスティング高さ(mm)62.5コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンボックス 54外寸(幅×奥行×高さ)(mm)578×388×132有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×334×110
サンボックス #48-2
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷ナス18kg用コンテナー。サンボックスサイズ一覧仕様48-2 孔有適合嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36使用方法例:茄子収穫、保管用材質PP形状底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10)フタなし底形状格子リブコンテナ種類ベタ目嵌合商品ホームオリコン S30M外寸(幅×奥行×高さ)(mm)522×365×312
サンボックス #36F
サンコー(三甲)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#36フタ、(嵌合)サンボックス#36Bシリーズ、SNコンテナーB#36D種別36F材質PPフタなし底形状格子リブ適合カード差し9L型(ワンタッチ式)コンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×341×200
サンテナーB#19K-3
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱種別B19K-3材質PP色ライトブルー容量(L)14.1有効内寸(mm)531×346×68外寸(mm)574×385×86内寸(mm)534×349×76機構両短辺にラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2965)嵌合商品油脂箱外寸(幅×奥行×高さ)(mm)574×385×86
サンボックス #36G
サンコー(三甲)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#36フタ、(嵌合)サンボックス#36Bシリーズ、SNコンテナーB#36D種別36G材質PPフタなし底形状格子リブ適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無外寸(幅×奥行×高さ)(mm)506×341×168
シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
EPボックス
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54材質本体EPP20倍 フタEPP30倍色ブルー嵌合商品サンボックス 54
F・コンテナー C(ばんじゅう)
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途しらす用コンテナー仕様(カード差し取付面)両短辺適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱種別A-M材質PE寸法(mm)(アミ目)底面3×3タイプ90°クロス積載可能有効内寸(mm)529×342×82外寸(mm)573×389×105内寸(mm)536×349×92フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)嵌合商品油脂箱
ばんじゅう(トーフコンテナー1型)
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54種別A-M2(S2)材質PE有効内寸(mm)533×347×100外寸(mm)575×389×123内寸(mm)535×349×110フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])8.82(900)適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)嵌合商品サンボックス 54
サンボックス #36BM
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)片短辺1、6型、両短辺9型種別36BM材質PP形状底面/OB(格)容量(L)22フタなし底形状格子網目リブ適合カード差し1型、6型、9型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無外寸(幅×奥行×高さ)(mm)504×340×168