曜日別特売

サンボックス #36B

サンボックス #36B - サンコー(三甲)サンボックス #36B - サンコー(三甲)サンボックス #36B - サンコー(三甲)サンボックス #36B - サンコー(三甲)サンボックス #36B - サンコー(三甲)サンボックス #36B - サンコー(三甲)サンボックス #36B - サンコー(三甲)サンボックス #36B - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

種別
#36B
材質
PP
質量(kg)
1.5
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
506×341×168
適合カード差し
片短辺1・6型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×300×152
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
SNコンテナー B#36D孔無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全12種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712335320235400BL5031個ブルー506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1なし
1
¥4,898
¥5,388(税込)
当日出荷
1217931120235400BL503(名入れ)1セット(10個)ブルー506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1あり
1
¥65,380
¥71,918(税込)
2以上
¥61,180
¥67,298(税込)
3以上
¥57,780
¥63,558(税込)
5以上
¥53,660
¥59,026(税込)
7以上
¥53,180
¥58,498(税込)
10以上
¥51,820
¥57,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0946106720235400CL2021セット(10個)クリーム506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1なし
1
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1216723720235400CL202(名入れ)1セット(10個)クリーム506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1あり
1
¥58,380
¥64,218(税込)
2以上
¥54,180
¥59,598(税込)
3以上
¥50,780
¥55,858(税込)
5以上
¥46,660
¥51,326(税込)
7以上
¥46,180
¥50,798(税込)
10以上
¥44,820
¥49,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3712456120235400GR6041個グリーン506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1なし
1
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
0719024220235400OR3011個オレンジ506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1なし
1
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
3712337120235400RE4011個レッド506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1なし
1
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
0933498120235400RE4011セット(10個)レッド506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1なし
1
¥41,980
¥46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216721920235400RE401(名入れ)1セット(10個)レッド506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1あり
1
¥58,380
¥64,218(税込)
2以上
¥54,180
¥59,598(税込)
3以上
¥50,780
¥55,858(税込)
5以上
¥46,660
¥51,326(税込)
7以上
¥46,180
¥50,798(税込)
10以上
¥44,820
¥49,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1217939020235400RE401(名入れ)1セット(10個)レッド506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1あり
1
¥76,380
¥84,018(税込)
2以上
¥72,180
¥79,398(税込)
3以上
¥68,780
¥75,658(税込)
5以上
¥64,660
¥71,126(税込)
7以上
¥64,180
¥70,598(税込)
10以上
¥62,820
¥69,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3712333520235400CL2021個クリーム506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1なし
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
3712331720235400OR3011個オレンジ506×341×168460×305×160455×300×15218.62(1900)22.1なし
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712333520235400CL20209188593180型180型 マイロッカー PP 180型 アズワン 09188593マイロッカー PP 180型アズワン1個
¥5,643
税込¥6,207
注文コードが変更になりました
3712331720235400OR3010719024220235400OR30120235400OR301 サンボックス #36B サンコー(三甲) 07190242サンボックス #36Bサンコー(三甲)1個
¥5,498
税込¥6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190242
2024-04-13
用途: ミキサー車の汚水箱
運輸・通信業

品物を探してもなく同じ品物があって満足でした。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする