曜日別特売

サンボックス #54

サンボックス #54 - サンコー(三甲)サンボックス #54 - サンコー(三甲)サンボックス #54 - サンコー(三甲)サンボックス #54 - サンコー(三甲)サンボックス #54 - サンコー(三甲)サンボックス #54 - サンコー(三甲)サンボックス #54 - サンコー(三甲)サンボックス #54 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

仕様
(カード差し取付面)片短辺
適合
ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y
種別
#54
材質
PP
形状
底面:SE (♯54タイプ)
質量(kg)
2.45
タイプ
ボックス:3ツ組可能
呼称
3ツ組可能
機構
内側面に容量を示すメモリ付
フタ
なし
底形状
#54タイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×387×297
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×348×292
適合カード差し
片短辺1・6型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
525×340×282
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス #28-7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20540000CL202 371223123712231220540000CL2021個クリーム572×387×297534×348×292525×340×28218.28(1865)53.2なし
1
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
20540000GR604 147443731474437320540000GR6041個グリーン572×387×297534×348×292525×340×28218.28(1865)53.2なし
1
¥8,898
¥9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20540000GR604 371223373712233720540000GR6041個グリーン572×387×297534×348×292525×340×28218.28(1865)53.2なし
1
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
20540000GR604(名入れ) 121758901217589020540000GR604(名入れ)1セット(10個)グリーン572×387×297534×348×292525×340×28218.28(1865)53.2あり
1
¥105,380
¥115,918(税込)
2以上
¥101,180
¥111,298(税込)
3以上
¥97,780
¥107,558(税込)
5以上
¥93,660
¥103,026(税込)
7以上
¥93,180
¥102,498(税込)
10以上
¥91,820
¥101,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3347777120540000CL2021個クリーム572×387×297534×348×292525×340×28218.28(1865)53.2なし
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3347777120540000CL2023712231220540000CL20220540000CL202 サンボックス #54 サンコー(三甲) 37122312サンボックス #54サンコー(三甲)1個
¥9,998
税込¥10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37122337
2017-08-23
用途: 加工時に出る削りくずの除去
大伸ダイス工業株式会社 様(製造業)

当初希望していたブルーがなかったので、渋々グリーンを購入。届いた色も思っていなかった薄いグリーンだったのでかなりがっかり。まぁ、しゃーないなで使おうと機械の横に置いたら機械の色とほぼ同じ色で統一感まで出て、この色で良かったです。作りも申し分なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする