カテゴリ
- 制御機器(16)
- 農業機械(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- コクヨ(4)
- スーパーツール(4)
- 京セラ(3)
- 東神電気(3)
- アドヴィックス(住友電工)(3)
- 日本ケミコン(3)
- アソー(2)
- オーム電機(2)
- 三洋化成(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- 日本レヂボン(2)
- 三菱電機(2)
- ニッタ(2)
- フジトク(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ケージーパルテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn1/8」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
テプラPROテープ 耐熱ラベル
キングジム(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。タイプ耐熱タイプエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)
熱研(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定範囲(℃)‐40~70測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ
ワタナベ工業(17件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691枚当日出荷から4日以内出荷強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂厚さ(mm)(上下サン)10色ブラウン紫外線遮断率(%)約89本体生地厚さ(mm)1
直管蛍光灯 グロースターター形 20形
ブライトライト¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷20形 省エネタイプ蛍光灯用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(76個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄形状P形スピードナットねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥469税込¥5161個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
SKネットホース
三洋化成¥19,995税込¥21,9951巻当日出荷から3日以内出荷中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
一斗缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
マルチシャープブラシ用替ナイロン
TRUSCO¥489税込¥5381箱(20枚)当日出荷持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。幅×長さ(mm)16×51
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
スキルネット オフセット形SN
日本レヂボン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥14,000~税込¥15,400~1袋(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ネオジムラバー磁石
二六製作所¥33,980税込¥37,3781パック3日以内出荷フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形
日本ケミコン(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
SUS スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥34,720税込¥38,1921袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥14,900税込¥16,3901本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
パッド スキルネット
日本レヂボン¥149税込¥1641枚翌々日出荷用途スキルネットSN 180mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4491適合機種パッドスキルネットSN180mm用材質プラスチック
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ニップル 三価クロメート処理品
マルエム産業¥369税込¥4061個5日以内出荷から6日以内出荷最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品材質炭素鋼
電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から7日以内出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
W背金ステン中塗鏝
宮谷製作所¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷から10日以内出荷しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上鏝より幅が広いタイプとなります。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.3
































![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)