カテゴリ

  • 制御機器(330)
  • 農業機械(203)
  • メカニカル部品(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 電気材料(76)
  • 切削工具(59)
  • 機構部品(32)
  • 作業工具(27)
  • 物流用品(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 建築金物(24)
  • オフィス家具(23)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 事務用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 研磨材(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 照明(11)
  • 空圧工具(11)
  • 厨房用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 安全用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • バイク純正部品(8)
  • 保管用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 住設機器(7)
  • カー用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 日用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全保護具(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「sn10」の検索結果

1,301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304メカナット(680SN10 大阪魂SUS304メカナット(680SN10大阪魂
2,143税込2,357
1個
翌々日出荷
材質ステンレスSUS304奥行(mm)裏面必要奥行:34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100ねじの呼びM10
象印 保温容器 DA-SN10用漬物入れ 象印マホービン象印 保温容器 DA-SN10用漬物入れ象印マホービン
809税込890
1個
当日出荷
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140EBM品番7888440
象印 保温容器 DA-SN10用 仕切容器 象印マホービン象印 保温容器 DA-SN10用 仕切容器象印マホービン
449税込494
1個
当日出荷
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140EBM品番7888450
象印 保温容器 DA-SN10用主菜入れ 象印マホービン象印 保温容器 DA-SN10用主菜入れ象印マホービン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140EBM品番7888430
象印 保温容器 DA-SN10用飯器 象印マホービン象印 保温容器 DA-SN10用飯器象印マホービン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140EBM品番7888410
ナイル 替刃  SN10用  寄せ刃 室本鉄工ナイル 替刃 SN10用 寄せ刃室本鉄工
8,998税込9,898
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3378
ナイル 替刃  SN10用  ロング刃 室本鉄工ナイル 替刃 SN10用 ロング刃室本鉄工
13,980税込15,378
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3379
ナイル 替刃  SN10用  クランク刃 室本鉄工ナイル 替刃 SN10用 クランク刃室本鉄工
22,980税込25,278
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3377
ナイル 替刃  SN10用  超硬刃 室本鉄工ナイル 替刃 SN10用 超硬刃室本鉄工
13,980税込15,378
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3582
象印 保温容器 DA-SN10用汁椀 象印マホービン象印 保温容器 DA-SN10用汁椀象印マホービン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140EBM品番7888420
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタクイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色ニッタ(11件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
形状ナイロンスリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294乳白色
ボールペン VERY楽ノック0.7 uni(三菱鉛筆)ボールペン VERY楽ノック0.7uni(三菱鉛筆)(26件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
厚さ(mm)15.6最大径(Φmm)11全長(mm)140.2質量(g)8.7先端ボール径(mm)0.7替芯SA-7CNシリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1
ボールペンVERY楽ノック0.5 uni(三菱鉛筆)ボールペンVERY楽ノック0.5uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂全長(mm)140.2質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11替芯SA-5CNインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
SN-10 JB ISOナットキャップ33mm ステンクロームメッキ 10穴 JB(日本ボデーパーツ工業)SN-10 JB ISOナットキャップ33mm ステンクロームメッキ 10穴JB(日本ボデーパーツ工業)
4,398税込4,838
1セット(10個)
4日以内出荷
ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ! 高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き! ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護! 取付簡単!
用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー仕様10穴用 10個入形状丸型材質/仕上ステンレス/クロームメッキ高さ(mm)46対辺(mm)33
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
439税込483
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネーターフィルム 診察券 アイリスオーヤマラミネーターフィルム 診察券アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
269税込296
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
寸法(mm)診察券サイズ(70×100)
クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタクイックシール継手 黄銅スリーブニッタ(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
形状スリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
みかんネット TRUSCOみかんネットTRUSCO(10件のレビュー)
889税込978
1セット(100本)
当日出荷
石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
用途乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)450
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ボールペン VERY楽ノック1.0 uni(三菱鉛筆)ボールペン VERY楽ノック1.0uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)1替芯SA-10CN寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム信栄物産(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア(9件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。質量(kg)0.5仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
アームライト クランプタイプ オーム電機アームライト クランプタイプオーム電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
机に簡単取り付け、クランプ式角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用取扱説明書(2.72MB)電球の種類LED調光の可否不可
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
スパナ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スパナPILLAR(旧:日本ピラー工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状スパナ商品構成単品
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
599税込659
1個
当日出荷
細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。取付ねじG1/8おねじ材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7パイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン樹脂板材 ABS樹脂板アズワン(8件のレビュー)
6,277税込6,905
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
ボールペン VERY楽ノック1.4 uni(三菱鉛筆)ボールペン VERY楽ノック1.4uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.4材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式替芯SA-14CN寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ステンレス ねじ込み 六角ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角ニップルナゴヤ
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 サンコー(タイタン)ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
スライドエアーニッパ(引き型) 室本鉄工スライドエアーニッパ(引き型)室本鉄工
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
エンブレムステッカー スヌーピー 明邦エンブレムステッカー スヌーピー明邦(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
愛車を可愛くデコレーション♪メタリックな質感がおしゃれで可愛いスヌーピーのステッカー!
用途車のボディやパソコン、タブレットなど、お好きなところに貼って楽しめるステッカーです。お好みに合わせてカットして貼りつけることができます。材質PET・ポリウレタン個装OPP袋
アルミロッド STSアルミロッドSTS
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量アルミ製で、持ち運びに便利 表面は縦目盛、裏面は横目盛
...