「sn100c-031」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア汎用鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア
119,800税込131,780
1箱(10巻)
10日以内出荷
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア(9件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。質量(kg)0.5仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア鉛フリー配管用線ハンダ日本スペリア(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。線径(mm)2トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下
巻きハンダ 鉛フリータイプ モノタロウ巻きハンダ 鉛フリータイプモノタロウ(32件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。タイプRMA含有量(%)(フラックス)3融点(℃)221合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(180件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C-032 0.6mm 日本スペリア汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C-032 0.6mm日本スペリア
9,798税込10,778
1巻
当日出荷
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適線径(Φmm)0.6仕様フラックス:032、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1トラスコ品番145-5060材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
音響部品用はんだ goot(太洋電機産業)音響部品用はんだgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約8.0線径(Φmm)1.2化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC千住金属工業(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
鉛フリーはんだ goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45仕様ヤニ入り質量(kg)0.045化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
糸ハンダ エンジニア糸ハンダエンジニア(43件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
ハンダ アズワンハンダアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
質量(g)100
完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア
119,800税込131,780
1箱(10巻)
40日以内出荷
ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:044、JIS AA級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
鉛フリーはんだ ホーザン鉛フリーはんだホーザン(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
棒状ハンダ モノタロウ棒状ハンダモノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。質量(g)200融点(℃)183
鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO 千住金属工業鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO千住金属工業(13件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻(50g)
当日出荷
業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。線径(Φmm)0.8質量(kg)0.05質量(g)50タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44融点(℃)139~141合金組成(Wt%)Sn-58Bi広がり率(%)70
銅管ソルダー エスコ銅管ソルダーエスコ(12件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度質量(g/巻)500融点(℃)240
鉛フリーやに入りはんだ RMA02 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ RMA02千住金属工業(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76