カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)

「sn2-13」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 軒天換気孔(山水) 真田化鋼(S・ROSE)

    軒天換気孔(山水)

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
    用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ
  • アルタイト 2連シュトーレン型 三能ジャパン食品器具

    アルタイト 2連シュトーレン型

    三能ジャパン食品器具
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    熱伝導を高めるブラックコート塗装により、綺麗な焼き色が付きます。
    材質アルタイト幅(mm)206高さ(mm)55奥行(mm)155生地目安:230g
  • インテークマニホールドガスケット OHNO(大野ゴム工業)

    インテークマニホールドガスケット

    OHNO(大野ゴム工業)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番14035-1HC0Aメーカー日産主な適合車種マーチ/ノート/AD/NV200バネット
  • インテークマニホールドガスケット OHNO(大野ゴム工業)

    インテークマニホールドガスケット

    OHNO(大野ゴム工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合車種スズキ[代表純正番号:13118-52Z00]、ニッサン[代表純正番号:14035-1VA0A/14035-1VA5B/14035-5TA0B]適合メーカーニッサン、スズキ
  • インテークマニホールドガスケット OHNO(大野ゴム工業)

    インテークマニホールドガスケット

    OHNO(大野ゴム工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番14035-1KT0A・1N17-13-111・MQ711374主な適合車種キューブ、AD、NV150AD、ジューク、ファミリア、ランサー適合メーカー日産、マツダ、三菱
  • プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)

    マフラーサポートクッション

    OHNO(大野ゴム工業)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    純正品番20636-MD70B/5-86154344-0/QA104870/20636-MD70B
  • オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5357セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
  • 単相 複巻 電源トランス スワロー電機

    単相 複巻 電源トランス

    スワロー電機
    15,980税込17,578
    1台
    12日以内出荷から23日以内出荷
    仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
  • 直管形LEDランプ 三菱電機

    直管形LEDランプ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)Ra83電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ B004-

    丸一ゴム工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアソニック(空気式マイクログラインダ) 日東工器

    エアソニック(空気式マイクログラインダ)

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
    用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)空気消費量(m3/min)0.17使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
  • フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    フラット型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
    電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • K4パッド 曙ブレーキ工業

    K4パッド

    曙ブレーキ工業
    7,898税込8,688
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    軽自動車用の効きを高めたブレーキPAD。・たくさんの荷物を積む方へ。・女性や高齢者の方など、ブレーキを踏む力が弱い方へ。・車重が重い車両をお持ちの方へ。どんな場面でも安全、安心、快適な走りをサポート
  • ガバナスプリング BIGM(丸山製作所)

    ガバナスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガバナスプリング図解NoMS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.13、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.17、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.13、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.17、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.64、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.13、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.64
  • ザガネ BIGM(丸山製作所)

    ザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMHL351 足回り関係部品_No.11、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL351A 足回り関係部品_No.11、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ザガネ_No.41、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.114、MHL350 足回り関係部品_No.11
  • シドウチユウイラベル BIGM(丸山製作所)

    シドウチユウイラベル

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シドウチユウイラベル図解NoHNJ-1400SB ハリマーク部品_No.2、MDC-130B ハリマーク部品_No.13、MDC-1400SB ハリマーク部品_No.2、MNC-101 ハリマーク部品_No.6、MDC-1400S ハリマーク部品_No.2、MDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、HNJ-112-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.4、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.2、MNC-110 ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200B ハリマーク部品_No.2、HNJ-132 ハリマーク部品_No.3、MDC-131B ハリマーク部品_No.6、HNJ-6ML2 テンション部品_No.37、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.3、KS-5K-M10N ラベル部品_No.8、MDC-130 ハリマーク部品_No.13、KS-5K-M10SN ラベル部品_No.8、MNC-110B ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200 ハリマーク部品_No.2、MDC-132B ハリマーク部品_No.3、HNJ-120 ハリマーク部品_No.4など