カテゴリ
- 制御機器(80)
- 保管用品(34)
- 作業工具(20)
- 科学研究・開発用品(13)
- 切削工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 事務用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建築金物(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 研磨材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空圧工具(6)
- 厨房用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 医療(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全標識(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- マスク(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(41)
- エスコ(29)
- サンコー(三甲)(20)
- IDEC(和泉電気)(12)
- uni(三菱鉛筆)(8)
- セフティー3(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- スーパーツール(5)
- SMC(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- サンワサプライ(4)
- 日東工器(4)
- 日本緑十字社(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 未来工業(4)
- RS PRO(4)
- アズワン(3)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn2」の検索結果

オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付)
扶桑精機¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5083セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用
日機¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
トスロン密閉容器 丸形
トスロン(28件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状丸型耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)フタの有無あり
メタル散水ノズル
セフティー3(36件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮、TPR、PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
散水ノズル
セフティー3(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。用途散水パーツ。適合ホース外径(Φmm)20mmまで適合ホース内径(Φmm)12~15
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
メタル散水ジェットノズル
セフティー3(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮、TPR、PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・広角
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
uni パワータンク
uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)厚さ(mm)16.6全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1丁当日出荷から3日以内出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応
グローブマニア(川西工業)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 食品に混入しても発見しやすいブルー色 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途衛生を必要とされる作業、食品に直接触れる作業、検査・組立作業など指先感覚の必要な作業、油を使用する細かな作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07色ブルー規格食品衛生法適合入数(双)100機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)24左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
ラミネーターフィルム 診察券
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥149税込¥1641枚(20枚)当日出荷厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。寸法(mm)診察券サイズ(70×100)
直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用
オーム電機(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL40 高出力形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷専用ランプになります。種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
SMC(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から50日以内出荷高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ルミナス キャスターセット
Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)¥898税込¥9881セット(2個)当日出荷お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。材質ナイロン樹脂、スチール耐荷重(kg)300(静止時)、50(走行移動時)コーティングスチール:亜鉛メッキ高さ(cm)6.8ポール径(Φmm)25
チヨダ 透明シールドノズル
千代田通商(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。仕様シールドノズルトラスコ品番317-1094質量(g)27
ラクラクシリーズ スポンジ
斉藤工業(1件のレビュー)¥399税込¥4391個欠品中ラクラクシリーズ曲げ曲げハンドル専用〈OLK-05〉〈OLK-06〉〈OLK-07〉用途全く握力の無い人に。材質エチレンプロピレンゴム全長(mm)90質量(g)9耐熱温度(℃)-40~+110TKG品番9-1841-1201TKG品番(2017)6-1640-1201
散水ジェットロングノズル
セフティー3(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。用途農機具の洗浄・洗車。仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角材質アタッチメント:ABS樹脂全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・広角
P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄形状P形スピードナットねじの種類ナット表面処理三価ホワイト![電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52893322-170120-02.jpg)
電動ミシン Amity
SINGER(シンガー)[縫製用品](2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)質量(kg)4.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤルアズワン品番64-3771-26ステッチ9種類13模様
セラミック付金網
BeHAUS¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷耐熱性に優れ、長時間の使用に耐えます。加熱時に有害物質が発生発生しないので安心です。石綿を使わない加熱用金網です。用途理化学実験に寸法(cm)18
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から31日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
SNシート
タイカ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷荷重に合わせて分割したり、枚数を増やすことで幅広い荷重域に対応出来ます。固定が無く、機器の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置出来ます。共振倍率が小さく、横揺れが少なくて安定しています。用途試験機器、光学機器、電子機器、OA機器など各種機器の防振。材質シリコーンゲル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7質量(g)30



































![電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52893322-170120-02.jpg)