材質(グリップ)SUS304
防水性IPX7(本体と接続時のみ)
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。
応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。
抵抗値の変化にて温度を把握
使用温度範囲が狭い(非直線素子)
衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280
測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1)
付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本
種別本体+標準センサー(SN-3000-01)
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40
表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)
測定周期(秒)約1
使用環境温度(℃)-10~60
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性IPX6に準拠
温度計の種類防水温度計
負圧性能(kPa)-101.294
HC-TECH(R)は、4ストロークのバイクエンジン用潤滑油です。4ストロークエンジン搭載ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、一体型/非一体型ギアボックス、湿式/乾式クラッチ、触媒コンバータ付き/無しエンジンに。その他の用途:スクーター、ATV、モペット。HARLEY-DAVIDSONの仕様を満たしています。
用途バイク用
エンジンタイプ4ストロークエンジン用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
規格A54108170001, 2009年1月~
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.59MB) 展開図11(0.59MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.62MB) 展開図23(0.6MB) 展開図24(0.59MB) 展開図25(0.59MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.6MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.71MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.71MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.62MB) 展開図45(0.62MB) 展開図46(0.7MB) 展開図47(0.7MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(0.69MB) 展開図50(0.71MB)
図解NoKC230RSL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS26GEX-125 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BL3200JP エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.47、KC230RSG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、BC260RS エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BCS263SN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JCS260DX-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2610EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC230RS-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、MB235CKM エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC300RS エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、JCN26DTL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2611EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280
アズワン品番2-7224-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280
アズワン品番2-7224-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
関連キーワード