21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g)22
1個
361 税込397
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

本器は単一アルカリ乾電池で使用できます。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本 材質PP 寸法(mm)W120×D21×H90 質量(g)約44 使用乾電池単三・四乾電池
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用 仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
303 税込333
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)49
1個
511 税込562
当日出荷


1個
190 税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~60 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー) 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439 形状40ピンDIP(端面スルーホール付き) 電源電圧(V)DC1.8~5.5 動作温度(℃)-20~85 プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作) サイズ(mm)約21×51 取扱説明書(0.91MB) Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ねじ歯車SN KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)ねじ歯車SN
ねじ歯車の普及品です。歯面高周波焼入の追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0133
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズXH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.4 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
679 税込747
翌々日出荷

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)