カテゴリ
- 制御機器(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車補修部品(9)
- 切削工具(9)
- 農業機械(6)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- マスク(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- タカチ電機工業(5)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- RS PRO(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ELPA(2)
- 重松製作所(2)
- スーパーツール(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ネグロス電工(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ユキワ精工(2)
- 大同興業(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 三能ジャパン食品器具(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スプレーのり(弱粘着タイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。用途印刷物、写真、布の貼り付け。タイプエアゾールタイプ(キリ状)トラスコ品番819-5314材質ノルマルヘキサン色透明容量(mL)420質量(g)401.5主成分合成ゴム、有機溶剤塗布面積(m2)(標準)10標準重ね塗り回数(回)1~2粘着タイプ弱粘着原液量(mL)261
スプレーのり(強粘着タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本欠品中速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。トラスコ品番678-3106材質SBR(スチレンブタジエンゴム)色淡黄白色容量(mL)420塗布面積(m2)標準:4標準重ね塗り回数(回)1~3接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内原液量(mL)177
プラ柄 メッシュローラー
三能ジャパン食品器具(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷全長(mm)190ローラー寸法(Φ×L)mm44×102TKG品番9-1133-1901TKG品番(2017)6-1007-2301
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業(27件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281袋(50個)6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥21,467税込¥23,6141袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
ステンレス クロワッサンカッター
TKG¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷刃渡り(mm)200直径×長さ(mm)120×413、(カットサイズ)180×200TKG品番9-1129-1401TKG品番(2017)6-1003-2201
マイクロスプーン・スパチュラ
ハマー¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
表示板(東・西・南・北)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から翌々日出荷屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420穴径(mm)4
SUS スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥53,667税込¥59,0341袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
7セグメントLED(2桁)(Red/0.36 inch/Cathode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷寸法(mm)15×14×7.2サイズ(inch)7セグメント、数字/文字:0.36消費電力Pd/50mW発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数2
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業¥139~税込¥153~1個3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 1m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 1m Cable。ケーブル長(m)1
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 2m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 2m Cable。ケーブル長(m)2
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 15m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 15m Cable。ケーブル長(m)15
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 5m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 5m Cable。ケーブル長(m)5
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 30m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 30m Cable。ケーブル長(m)30
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm
エレコム(18件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷コンパクトなスティックタイプのUSB2.0対応4ポートUSBハブ。ノートPCのUSBポート不足を手軽に解消し、マウス、キーボード、テンキー、USBメモリなど日常使用の周辺機器接続に適しています。質量(g)約23.8動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)インターフェイス-アップストリームUSB2.0


















![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)