カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(103)
  • 制御機器(37)
  • 自動車補修部品(14)
  • 農業機械(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn4-4」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • PBA600F シリーズ用ハーネス コーセル

    PBA600F シリーズ用ハーネス

    コーセル
    829税込912
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • スパイラルジェットノズル セフティー3

    スパイラルジェットノズル

    セフティー3
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
    用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    リード線付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60規格線材:UL1007表面処理端子:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅうリード線長さ(mm)150リード線AWG26材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • 伸縮式はしご アルインコ

    伸縮式はしご

    アルインコ(4件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)305正面踏ざん有効幅(mm)305最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75全幅(m)0.51
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ タカチ電機工業

    ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ピン付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
    仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ長さ(mm)170材質/仕上アルミ(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)173タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)10.6色温度(K)2700取付け方法工事光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4LEDE26 LED電球 10.6W光束(Lm)(LED)471LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA11-G/80W可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)80調光の可否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源白熱80W相当エコロジー商品省エネ
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式)

    サカエ
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
  • スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ)

    サカエ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)560段数2均等耐荷重(kg)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ)

    サカエ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)770段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • スタッドボルト(ベアリング・プッシュプーラセット部品) スーパーツール

    スタッドボルト(ベアリング・プッシュプーラセット部品)

    スーパーツール
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途プッシュプーラセット用部品。材質特殊鋼
  • スペシャルワゴン(H840/3段/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(H840/3段/固定タイプ)

    サカエ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)840段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • シモンシューズ ナガイレーベン

    シモンシューズ

    ナガイレーベン
    7,798税込8,578
    1足
    6日以内出荷
    帯電防止・耐滑性に優れた男女兼用の高機能シューズ。高弾性ミッドソールクッションの働きにより、腰・膝の疲れを軽減し、立ち仕事での疲れを軽減します。アッパーには撥水性、撥油性、防汚加工を行い、裏地には抗菌防カビ加工を施していますので清潔感を保ちます。メッシュと通気口によって蒸れにくく快適にご着用いただけます。
    機能帯電防止、耐滑性、撥水性、撥油性
  • クロスカットガイドレール BOSCH(ボッシュ)

    クロスカットガイドレール

    BOSCH(ボッシュ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途直線・角度切断適合機種GKS18V-57-2GX材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
    質量(kg)0.4タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)LED寿命(時間)30000適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)85調光の可否近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製のスポットライトですので、全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
    仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
    仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
    仕様天井壁付兼用型長さ(mm)170材質/仕上アルミ(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)188タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)10.6色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4LEDE26 LED電球 10.6W光束(Lm)(LED)471LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA11-G/80W可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)80調光の可否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源東芝製LDA11-G/80Wエコロジー商品省エネ
  • ローボックスセット ハイテクウッドプラス

    ローボックスセット

    ハイテクウッドプラス
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
    幅(mm)800高さ(mm)927奥行(mm)372
  • 内曲り Panasonic(パナソニック)

    内曲り

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    ココアブラウンサイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
  • 内パッチン外曲り Panasonic(パナソニック)

    内パッチン外曲り

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1箱(4個)
    6日以内出荷
    ココアブラウンサイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
  • (SN441)シリンダヘッド ボール NO.1 トヨタ

    (SN441)シリンダヘッド ボール NO.1

    トヨタ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • (SN441)BALL、STEEL 日野自動車

    (SN441)BALL、STEEL

    日野自動車
    128税込141
    1個
    10日以内出荷
  • BS+デスクシステム デスクトップパネル コクヨ

    BS+デスクシステム デスクトップパネル

    コクヨ
    31,980税込35,178
    1枚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。BS+デスクシステム。BS+デスクシステムのデスクトップパネルです。
  • オイルスネーク SN4-M-23 (4軸 マグネット K-23付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN4-M-23 (4軸 マグネット K-23付)

    扶桑精機
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5368セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
  • オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付)

    扶桑精機
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5367セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
  • オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付)

    扶桑精機
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5369セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール

    充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C]

    ルートアール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
    付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm長さ(m)1コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)最大電流(A)2.4A対応本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)適合用途充電・給電用
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。