カテゴリ

  • 制御機器(116)
  • 切削工具(50)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 保管用品(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • オフィス家具(23)
  • 農業機械(23)
  • 機構部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 事務用品(15)
  • 厨房用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 物流用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 住設機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 日用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)

「sn4」の検索結果

561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルスネーク SN4-M-23 (4軸 マグネット K-23付) 扶桑精機オイルスネーク SN4-M-23 (4軸 マグネット K-23付)扶桑精機
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5368セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付)扶桑精機
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5367セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付) 扶桑精機オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付)扶桑精機
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5369セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
アラウーノV便座本体SN4 Panasonic(パナソニック)アラウーノV便座本体SN4Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
NewアラウーノVのための温水洗浄便座「V専用トワレ」
グリーン購入法適合
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタクイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色ニッタ(12件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
形状ナイロンスリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294乳白色
トスロン密閉容器 丸形 トスロントスロン密閉容器 丸形トスロン(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状丸型耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)フタの有無あり
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(42件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗い付きPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗い付きPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
アラウーノVセット 壁排水120タイプSN4手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 壁排水120タイプSN4手洗いなしPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm エレコムUSBハブ USB2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cmエレコム(18件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
コンパクトなスティックタイプのUSB2.0対応4ポートUSBハブ。ノートPCのUSBポート不足を手軽に解消し、マウス、キーボード、テンキー、USBメモリなど日常使用の周辺機器接続に適しています。
質量(g)約23.8動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)インターフェイス-アップストリームUSB2.0
アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗いなしPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗いなしPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
アラウーノVセット 壁排水120タイプSN4手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 壁排水120タイプSN4手洗い付きPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
白板マーカー細字用 サクラクレパス白板マーカー細字用サクラクレパス(7件のレビュー)
57税込63
1本
当日出荷
家庭で使いやすいスリムタイプです。
線幅(mm)約1.8成分油性アルコール顔料(インキ)材質軸、キャップ、尾栓:PPペン先:アクリル繊維全長(mm)105(キャップ付)質量(g)5線の太さ細字
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
丸形スピードナット(ステンレス)(パック品) オチアイ丸形スピードナット(ステンレス)(パック品)オチアイ(14件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)
当日出荷
材質ステンレス形状丸形スピードナット
押入れスノコ アイリスオーヤマ押入れスノコアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2枚)
当日出荷
抗菌加工で衛生的な押入れスノコです。 ジョイントパーツを使用するとスノコ同士を連結することができます。 壁面に立て掛けて使用することもできます。
ホワイト材質ポリプロピレン厚さ(mm)25構造ジョイント式加工抗菌:あり
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタクイックシール継手 黄銅スリーブニッタ(4件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
形状スリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
精密用ヤスリ 140mm グリップ付き ツボサン精密用ヤスリ 140mm グリップ付きツボサン(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)オチアイ(23件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
筋入封筒 長4 100枚入 オキナ筋入封筒 長4 100枚入オキナ(1件のレビュー)
279税込307
1束(100枚)
当日出荷
窓枠なし郵便番号欄なしテープなし仕様筋入寸法(mm)90×205サイズ長形4号規格長形4号
ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ TRUSCOホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプTRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。材質/仕上スチール、ハードコートフィルム厚さ(mm)0.2繰り返し・詰め替え対応
ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(25件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質表面処理ACP形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(12件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイP形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状P形スピードナットねじの種類ナット
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)マイト工業株式会社(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1本(4L)
当日出荷から4日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
ナイロンクリップ 芝軽粗材ナイロンクリップ芝軽粗材(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から45日以内出荷
ストレートロングノズル TRUSCOストレートロングノズルTRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
カラーコーンカバー つくし工房カラーコーンカバーつくし工房
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質半透明軟質塩ビ高さ(mm)700質量(g)110
直管LEDランプ 10W形 オーム電機直管LEDランプ 10W形オーム電機(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510給電方式片側給電仕様片側給電仕様種別10W形形状直管全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.082使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80
PBA600F シリーズ用ハーネス コーセルPBA600F シリーズ用ハーネスコーセル
749税込824
1個
当日出荷から68日以内出荷
金物用ビス カナイ金物用ビスカナイ(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1箱(130本)
当日出荷から5日以内出荷
センチストークス粘度液 アズワンセンチストークス粘度液アズワン
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
...
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
"sn4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷