カテゴリ

  • 制御機器(280)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(107)
  • 保管用品(64)
  • オフィス家具(55)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 切削工具(51)
  • 厨房用品(31)
  • 自動車純正部品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 自動車補修部品(24)
  • 農業機械(24)
  • 機構部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 物流用品(19)
  • メカニカル部品(19)
  • 電気材料(17)
  • 事務用品(17)
  • トラック純正部品(15)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 医療(12)
  • 建築金物(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 清掃用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 住設機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 家電(7)
  • 安全標識(6)
  • 日用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)

「sn4」の検索結果

1,216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレット SN4-1114 黒 サンコー(三甲)パレット SN4-1114 黒サンコー(三甲)
35,980税込39,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKSN41114BK材質リサイクルPP外寸(mm)1400×1100×120ネスティング高さ(mm)45
オイルスネーク SN4-M-23 (4軸 マグネット K-23付) 扶桑精機オイルスネーク SN4-M-23 (4軸 マグネット K-23付)扶桑精機
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5368セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
プラスチックパレット SN4ー1111 黒 サンコー(三甲)プラスチックパレット SN4ー1111 黒サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付)扶桑精機
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5367セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付) 扶桑精機オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付)扶桑精機
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5369セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
TLパレット SN4-1111 サンコー(三甲)TLパレット SN4-1111サンコー(三甲)
96,900税込106,590
1セット(10個)
5日以内出荷
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト質量(g)9.1外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22
S Series(SS5Y3-10SN4A) SMCS Series(SS5Y3-10SN4A)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(A)PNP入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(4)4連
アラウーノV便座本体SN4 Panasonic(パナソニック)アラウーノV便座本体SN4Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
NewアラウーノVのための温水洗浄便座「V専用トワレ」
グリーン購入法適合
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタクイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色ニッタ(12件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
形状ナイロンスリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294乳白色
トスロン密閉容器 丸形 トスロントスロン密閉容器 丸形トスロン(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状丸型耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)フタの有無あり
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(42件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗い付きPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗い付きPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
アラウーノVセット 壁排水120タイプSN4手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 壁排水120タイプSN4手洗いなしPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm エレコムUSBハブ USB2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cmエレコム(18件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
コンパクトなスティックタイプのUSB2.0対応4ポートUSBハブ。ノートPCのUSBポート不足を手軽に解消し、マウス、キーボード、テンキー、USBメモリなど日常使用の周辺機器接続に適しています。
質量(g)約23.8動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)インターフェイス-アップストリームUSB2.0
アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水標準タイプSN4手洗いなしPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗いなしPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
アラウーノVセット 壁排水120タイプSN4手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 壁排水120タイプSN4手洗い付きPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
白板マーカー細字用 サクラクレパス白板マーカー細字用サクラクレパス(7件のレビュー)
57税込63
1本
当日出荷
家庭で使いやすいスリムタイプです。
線幅(mm)約1.8成分油性アルコール顔料(インキ)材質軸、キャップ、尾栓:PPペン先:アクリル繊維全長(mm)105(キャップ付)質量(g)5線の太さ細字
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
丸形スピードナット(ステンレス)(パック品) オチアイ丸形スピードナット(ステンレス)(パック品)オチアイ(14件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)
当日出荷
材質ステンレス形状丸形スピードナット
押入れスノコ アイリスオーヤマ押入れスノコアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2枚)
当日出荷
抗菌加工で衛生的な押入れスノコです。 ジョイントパーツを使用するとスノコ同士を連結することができます。 壁面に立て掛けて使用することもできます。
ホワイト材質ポリプロピレン厚さ(mm)25構造ジョイント式加工抗菌:あり
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタクイックシール継手 黄銅スリーブニッタ(4件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
形状スリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
精密用ヤスリ 140mm グリップ付き ツボサン精密用ヤスリ 140mm グリップ付きツボサン(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)オチアイ(23件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
筋入封筒 長4 100枚入 オキナ筋入封筒 長4 100枚入オキナ(1件のレビュー)
279税込307
1束(100枚)
当日出荷
窓枠なし郵便番号欄なしテープなし仕様筋入寸法(mm)90×205サイズ長形4号規格長形4号
ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ TRUSCOホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプTRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。材質/仕上スチール、ハードコートフィルム厚さ(mm)0.2繰り返し・詰め替え対応
ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(25件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質表面処理ACP形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(12件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイP形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状P形スピードナットねじの種類ナット
カルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズ サンリーフカルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズサンリーフ
37,980税込41,778
1箱(200枚)
4日以内出荷
形状保持性を持つポリファスナーを採用。
仕様ポリファスナー付サイズA4アズワン品番62-2918-65
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)マイト工業株式会社(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1本(4L)
当日出荷から4日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
カルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズ サンリーフカルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズサンリーフ
49,980税込54,978
1箱(200枚)
3日以内出荷
見開きに優れたクイックファスナー採用。
仕様クイックファスナー付サイズA4アズワン品番62-2918-66
ナイロンクリップ 芝軽粗材ナイロンクリップ芝軽粗材(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から45日以内出荷
...