83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン 寸法(mm)大きさ:170×130×30 質量(g)130 接続G1/4 精度(μm)0.01 最大使用圧力(MPa)0.4 対象ガス空気・窒素 アズワン品番64-0915-09
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
1箱(500個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

シリンジに接続してろ過ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易。
1箱(2個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンジに接続してろ過ができます。エアーベントとして使用ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易、少量サンプルろ過に適しています。
1箱(4個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
1箱(500個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
1箱(500個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製
1箱(500個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
1箱(500個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
1箱(500個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シンク・洗面台周りのヌメリ・くすみを水だけでスッキリ落とす!
材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ トラスコ品番495-9116 質量(g)14 適合用途排水口・シンク掃除 繰り返し・詰め替え対応
1個(2個)
319 税込351
当日出荷


HEADS(ヘッズ)三角形OPPバッグ
カットケーキにお使いいただける食品対応の三角形OPPバッグです。カットケーキをカンタン・キレイに包むことができます。シールと合わせてラッピングするのもおすすめです。
仕様食品対応 材質OPP[透明] 寸法(幅W×高さH)(mm)170×205
1パック(100枚)
369 税込406
当日出荷

ロッド用クロス金具です。
用途ロッド用クロス金具 仕様幅6cm、厚さ6mm用 トラスコ品番807-2568 質量(g)117
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウプラテック名古屋市許可業者用事業系ごみ袋
RoHS
材質LLDPE 持ち手なし 対象地域名古屋市 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴウチコミアンカーキット
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに 適合材石膏ボード、合板 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.5 全長(mm)29.5 仕様ケース仕様 トラスコ品番829-0721 セット内容トラスタッピングネジ4×25 質量(g)940 適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上 頭部径(Φmm)10.9 適合ビス3.5~5.0mm
1セット(200本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

日本の美しい情景から 日本には、美しい自然や景色が多く存在し、またそれ等にはとても美しい名があります。 iroshizuku-色彩雫(いろしずく)シリーズは、その美しい情景から創造された彩り豊かなインキです。 さらなる書く喜びと楽しみをあなたに。 それぞれインキで書いた「色彩雫見本帖」をお楽しみ下さい。 それぞれの筆跡は「色彩雫見本帖」にてご確認いただけます→「色彩雫見本帖」 日本パッケージデザイン大賞2011 金賞受賞 社団法人 日本パッケージデザイン協会が主催する「日本パッケージデザイン大賞2011」におきまして、iroshizuku-色彩雫(いろしずく)が家庭用品・一般雑貨部門の金賞を受賞いたしました。 「色彩雫」は万年筆専用の瓶入りインキです。 別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。※プランジャ式吸入機構万年筆は本体に直接吸入し使用します。 こちらでコンバーターを使用したインキの入れ方を動画で説明しています。 「万年筆の使い方」
寸法(mm)箱:88W X 97W X 38D 種類一般書記用インキ
1本(50mL)
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


キレイサーBOXタイプの交換スポンジです。
トラスコ品番666-8384 材質本体:ABS 寸法(mm)64×108×(厚)20
1袋(1個)
580 税込638
当日出荷

吸水性と保湿性に優れたスポンジを採用したペンクル専用消去具です。
トラスコ品番658-9466 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×83×65
1個
1,350 税込1,485
欠品中

オーエッチ工業スネークコード 3kg用
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業時の工具落下防止用に。 最大長(mm)1350 自然長(mm)720 材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物 質量(g)60 2018年トラスコ掲載ページ6 1169
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業スネークコード 1kg用
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業治の工具落下防止用に。 最大長(mm)1350 自然長(mm)720 材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物 質量(g)50 2018年トラスコ掲載ページ6 1171
1個
919 税込1,011
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

西敬(イカリボシ)抗菌番号札
いつでもキレイ・抗菌Ag+配合です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
仕様キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き 材質スチロール 厚さ(mm)2.5 乳白
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様食品対応 材質OPP[透明] 形状マチなし 幅(mm)320 厚さ(mm)0.03 高さ(mm)277
1パック(100枚)
719 税込791
当日出荷

散水用パーツです。散水作業に最適です。細やかな水粒で優しい散水が可能です。メッシュ取り外し清掃可能です。手元で通水・止水調整可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)15 適合ホース外径(Φmm)20まで
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

家具をらくらく移動できます。すべりやすいフッ素樹脂製。フローリング、カーペット、畳でも使用OK。傷防止用椅子脚・家具底クッション。テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます。粘着タイプで簡単取付。床暖房がある場所での使用も可能です
材質テフロンシート、不織布、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)2 タイプ粘着タイプ
1パック(4枚)
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


三共コーポレーション替刃式剪定鋸
RoHS
アズワン品番64-5132-83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)100以下 寸法t(mm)2 許容面圧(MPa)(締付)29.4 最高使用温度(℃)100 圧力範囲(MPa)2
1個
109 税込120
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)82×90 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)63×63
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750 寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885 質量(kg)17 アイボリー 高さ(mm)1175 キャスター75Φゴム車 本体外形寸法(mm)751~951 均等耐荷重(kg)50 アズワン品番64-5308-86 RoHS指令(10物質対応)対応 有効寸法(高さ)(mm)883
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷

三共コーポレーション替刃式剪定鋸替刃
RoHS
アズワン品番64-5133-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷


金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業面面
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 全長(mm)125 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップC32GUX 切刃形状1枚刃
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタイリッシュデザインのツールセット。
セット内容火ばさみ:全長500、ブラシ:全長530(ブラシ部100×100×H32) 、柄付きスコップ:全長510(すくい部93×138×H15)、火掻き棒:全長522 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×600
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷