適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式F型接栓式
電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
結合損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2
周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下
結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下
逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上
電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式
電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC
挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下
電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下
使用周囲温度(℃)-10~+40
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式
電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連3コ用
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連1コ用
2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。
用途コンパクトユニットテレビ端末用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
強度(Nm)(F型接栓締付)2
周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
使用周囲温度(℃)-10~+40
結線方式F型接栓式
電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75
端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上
挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下
結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下
逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上
電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC
保持力(N)50(1分間)
1個
¥5,388
税込¥5,927
3日以内出荷
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
結線方式F型接栓式
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下
結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下
逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上
電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
過電流強度1000A0.02秒
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(2極)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式F型接栓式
電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上
挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください
使用場所住宅、事務所などの屋内
強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A300VAC
適合規格電気用品安全法
方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)
温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下
耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)
絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
温度サイクル8℃以下
開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回
耐久性(アンモニアガス耐久)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
耐電圧(V)1600(1分間)
発汗性のよいドライ生地。森林等の薄暗い作業環境でも遠くからよく目立つ蛍光色。背中のロゴが的ではない!と訴える。
用途林業・農作業
RoHS指令(10物質対応)対応
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格15A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
色マットホワイト
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
使用場所住宅、事務所などの屋内
使用温度範囲(℃)-10~40
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
保証期間購入日より1年間
プレート形状2連6コ用
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
関連キーワード