カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • エンジンオイル添加剤(2)
  • 制御機器(670)
  • 学童・教育用品(137)
  • メカニカル部品(98)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • バイク部品(16)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 電気材料(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 家電(15)
  • 防犯用品(13)
  • 測定用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 作業服(6)
  • 農業機械(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 作業工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sod」の検索結果

関連キーワード
1,264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス) D1ケミカル

    エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)

    D1ケミカル(30件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66

    nexperia
    979税込1,077
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-66ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 21mA最大逆漏れ電流 = 5μA直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.8mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64

    VISHAY
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1650V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.5V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 20μs動作温度 Max = +140 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIODE ZENER 18V 500MW SOD123 ON SEMICONDUCTOR

    DIODE ZENER 18V 500MW SOD123

    ON SEMICONDUCTOR
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    その他電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】100nA @ 14V電圧【If印加時の順方向(Vf)】最大900mV @ 10mA電圧(V)【ツェナー(Vz)】18インピーダンス(最大)(Zzt) 21 Ohms許容誤差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150電力(mW)最大500実装タイプ面実装パッケージ/ケースSOD-123
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64

    VISHAY
    449税込494
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 250nsピーク逆電流 = 1μA高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57) VISHAY

    一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57)

    VISHAY
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。 ※生産中止になった日立製パワーダイオード「V03C」、「V06C」のメーカー推奨代替品です。
    その他【VR】200V、【IF】1.5A、【trr】4μs、SOD-57(アモパック品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム, ツェナーダイオード, 36V, 1 W, 2-Pin SOD-123 ROHM

    ローム, ツェナーダイオード, 36V, 1 W, 2-Pin SOD-123

    ROHM
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 10mA最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35) nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)

    nexperia
    479税込527
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD27 (DO-35)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 225 Ω @ 1 mA長さ = 4.25mm直径 = 1.85mm寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35) nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)

    nexperia(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD27 (DO-35)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 1 mA長さ = 4.25mm直径 = 1.85mm寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mmパワー消費 = 500mWツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123 ROHM

    ローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123

    ROHM
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 6.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 40mA最大逆漏れ電流 = 20μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 27V, 500 mW, 2-Pin SOD-123 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 27V, 500 mW, 2-Pin SOD-123

    ON SEMICONDUCTOR
    589税込648
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 27V実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 2.69mm寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 2V, 500 mW, 2-Pin SOD-123 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 2V, 500 mW, 2-Pin SOD-123

    ON SEMICONDUCTOR
    589税込648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 0.05mA最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 2.84mm寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.35mm幅 = 1.8mmツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZENER DIODE SOD323-HE3 VISHAY

    ZENER DIODE SOD323-HE3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCHOTTKY DIODE SOD123-E3 VISHAY

    SCHOTTKY DIODE SOD123-E3

    VISHAY
    829税込912
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin SOD-123 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin SOD-123

    ON SEMICONDUCTOR
    579税込637
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 4.7V実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 2.69mm寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, 整流ダイオード, 100mA, 85V, 2-Pin SOD-523 東芝

    東芝, 整流ダイオード, 100mA, 85V, 2-Pin SOD-523

    東芝
    229税込252
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 1.2mm幅 = 0.8mm高さ = 0.6mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1A汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZENER DIODE SOD123-E3 VISHAY

    ZENER DIODE SOD123-E3

    VISHAY
    769税込846
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, スイッチングダイオード, 200mA, 75V, 2-Pin SOD-323 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, スイッチングダイオード, 200mA, 75V, 2-Pin SOD-323

    ON SEMICONDUCTOR
    209税込230
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 75V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 1.7mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク逆回復時間 = 6ns動作温度 Min = -55 ℃メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-HE3 VISHAY

    SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-HE3

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, 整流ダイオード, 200mA, 100V, 2-Pin SOD-80 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード, 200mA, 100V, 2-Pin SOD-80

    ON SEMICONDUCTOR
    78税込86
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-80ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V長さ = 3.6mm幅 = 1.5mm高さ = 1.5mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 9.1V, 500 mW, 2-Pin SOD-123 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 9.1V, 500 mW, 2-Pin SOD-123

    ON SEMICONDUCTOR
    309税込340
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 2.69mm寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVALANCHE DIODE SOD57 STD-e2 VISHAY

    AVALANCHE DIODE SOD57 STD-e2

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-G3 VISHAY

    SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-G3

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-E3 VISHAY

    SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-E3

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, 整流ダイオード, 300mA, 100V, 2-Pin SOD-80 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード, 300mA, 100V, 2-Pin SOD-80

    ON SEMICONDUCTOR
    179税込197
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 300mA整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-80ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V長さ = 3.6mm幅 = 1.5mm高さ = 1.5mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323

    nexperia
    799税込879
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 25V, 2-Pin SOD-323 東芝

    東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 25V, 2-Pin SOD-323

    東芝
    619税込681
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 25V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.7mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -55 ℃ショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, ショットキーバリアダイオード, 300mA, 25V, 2-Pin SOD-323 東芝

    東芝, ショットキーバリアダイオード, 300mA, 25V, 2-Pin SOD-323

    東芝
    439税込483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 25V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.7mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃ショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V, 2-Pin SOD-128 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V, 2-Pin SOD-128

    nexperia
    2,598税込2,858
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-128ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 360mV長さ = 4mm幅 = 2.7mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +150 ℃ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FL ROHM

    ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FL

    ROHM
    589税込648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤 D1ケミカル

    SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤

    D1ケミカル
    15,980税込17,578
    1個(1L)
    7日以内出荷
    クラシックカーに求められる潤滑環境を考えた高粘度処方で、粘度と油膜厚を補い、大切な車両の保護をサポートします。1つの製品で、ほぼ全てのパーツに使用でき、「洗浄・保護・回復」の3つの機能で内部環境を整え、摩耗やにじみ漏れを抑制します。
    その他【シェル四球摩耗試験】0.34mm成分合成潤滑油基油、潤滑油添加剤使用方法オイル交換時に各総油量に対して必要量を計量カップで添加してください。対応全合成油・部分合成油・鉱物油、全ての規格、粘度グレードに対応引火点(℃)201~(COC法)流動点(℃)-42危険等級動粘度(mm2/s)【40℃】630【100℃】92危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL粘度指数238危険物の性状非水溶性
  • 東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 45V, 2-Pin SOD-523 東芝

    東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 45V, 2-Pin SOD-523

    東芝
    259税込285
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.2mm幅 = 0.8mm高さ = 0.6mm動作温度 Min = -40 ℃ショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zener Diode SOD923 T&R 10K DiodesZetex

    Zener Diode SOD923 T&R 10K

    DiodesZetex
    859税込945
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード
  • ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 90V, 2-Pin SOD-123 ROHM

    ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 90V, 2-Pin SOD-123

    ROHM
    599税込659
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 90V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.8mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30Aショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 15V, 2-Pin SOD-523 東芝

    東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 15V, 2-Pin SOD-523

    東芝
    239税込263
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 15V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.2mm幅 = 0.8mm高さ = 0.6mm動作温度 Min = -40 ℃ショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 45V, 2-Pin SOD-323 東芝

    東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 45V, 2-Pin SOD-323

    東芝
    459税込505
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 100mA1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.7mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm寸法 = 0.9 x 1.7 x 1.25mmショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323

    nexperia
    939税込1,033
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm動作温度 Max = +125 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    14,980税込16,478
    1台
    12日以内出荷
    ・スリム型光学ドライブ設置が必要なケースを対象に設計。・DVD / CDの読み書き。・エレガントな装着ができるスロットローディング設計。・SATAインタフェースによる、最大1.5 Gbitsビットデータ転送速度および安定性。・リテールパック一式にはSATAケーブル、ネジ、ユーザーマニュアルおよび12.7mmベゼルが付属しています
    仕様●インタフェース:SATAインタフェース (150 Mbyte/s)●最大書き込み速度:・CD-RW:最大.10x CLV,16x ZCLV・CD-R:最大. 24x CAV・High Speed CD-RW:10x CLV・Ultra Speed CD-RW:16x Zone CLV・DVD-R:最大.8x CAV・DVD-R DL:最大.6x Partial CAV・DVD-RW:最大.6x Zone CLV・DVD+R:最大.8x CAV・DVD+R DL:最大.6x Partial CAV・DVD+RW:最大.8x Zone CLV・DVD-RAM 2x, 3x CLV, 5x PCAV(Ver.2.2)●最大読み取り速度:・CD-R/ RW/ ROM/ DA(DAE):最大. 24x・DVD Video:4x最大.・DVD-R/ ROM/ RW:最大. 8x・DVD+R DL:最大. 8x・DVD-RAM:最大. 6x・DVD+R/+RW:最大. 8x●電力需求:5Vdcその他・ここで記述されている以外の制御、調節、手順を行うと、有害な電磁波にさらされる恐れがあります・この製品は分解しないでください。目に有害なレーザー光にさらされる恐れがあります質量(g)145±10電源(V)5dc (電源装置経由)型番メーカー:SST-SOD04-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×9.5×127、128(×12.7×127(ロントベゼルを含む)バッファメモリ0.75MB読み取り速度・CD-ROM : 140ms(typ.)---ランダム・DVD-ROM : 160ms(typ.)---ランダム・DVD-RAM : 260ms(typ.)---ランダムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-323 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-323

    ON SEMICONDUCTOR
    109税込120
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-523 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-523

    ON SEMICONDUCTOR
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV長さ = 1.3mm幅 = 0.9mm高さ = 0.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1Aメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...