スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
コンパクトサイズながら強い保持力を実現。
フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチール
フック自在回転
特性超強力
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
耐荷重(kg)(垂直方向)約1.5、(水平方向)約1
材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール
寸法(mm)40×49×21
フック自在回転
コンパクトながら強力なマグネットフック
材質PS・スチール
フックブランコ
特性強力
デスクやロッカー等のスチール壁面を有効利用できるマグネットフックです。
最大保持荷重約3kgf。回転式フックで、フックが折りたためます。
小さい穴でも掛けやすいフック形状です。
着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付です。
カラフルな5色展開で、色による管理も可能です。
平らな表面には36mm幅までのラベルシールなどが貼れ、カテゴリー分けするのに便利です。
材質本体:PS、フック:スチール
寸法(mm)約42×70×28
色アソート
耐荷重(kg)約3
1箱(3kg×5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
材質本体=ABS、フック=スチール
色白
耐荷重(kg)3
シール可能幅(mm)36
フックスイング
サイズ(mm)42×70×28
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
特性超強力
色白
耐荷重(kg)3
寸法(mm)48×58×23
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
スチール壁面を有効利用できるマグネットタイプ。
管理の区分けがし易い5色展開で連結・分割OK!
セット内容橙・黄・緑・青・白×1個、予備ジョインター1個、タイトルシール
材質(本体)R-ABS
主要材質本体=ABS フック=鉄
フック固定
サイズ(mm)37×59×32
耐荷重(g)1個/300g、5個連結時/1.5kg
グリーン購入法適合
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ビジネスバックに最適。スチール机に強力に付く。7kgタイプ。
材質本体=ABS、フック=スチール
耐荷重(kg)7
フックブランコ
サイズ(mm)56×77×50
特性強力
スリムなボディで、しっかり固定!デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
色色込
材質本体=PS、フック=スチール
寸法(mm)20×55×30
耐荷重(kg)1
主要材質本体=PS フック=スチール
フック固定
耐荷重N(kgf)1
耐荷重(g)1000
グリーン購入法適合
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)16.7
ローラー幅(mm)45
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
特性超強力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×36
フック自在回転
スーツの上着も掛けられる。コンパクトサイズの2kgタイプ。
材質本体=ABS、フック=スチール
耐荷重(kg)2
フックブランコ
サイズ(mm)28×47×33
スリムなボディで、しっかり固定
用途様々なものを吊り下げ管理できる
材質本体=R-PS、フック=スチール
寸法(mm)20×55×30
耐荷重(kg)1
フック固定
フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。/強力マグネットフックでキッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。/最大保持荷重1.5kgf/着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ!/上下左右、自由自在に動く可動フック/限られたスペースを有効利用できる薄型フォルム。
商品40×49×21mm
1個
¥539
税込¥593
10日以内出荷
「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグフック
「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる
付属品保護シート付
材質本体=ABS、フック=スチール
耐荷重(kg)14
フックブランコ
サイズ(mm)85×91×47
アズワン品番64-8822-78
特性超強力
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
耐荷重(kg)約1.5(垂直)
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)16
高さ(mm)11.5
質量(g)13.4
フック自在回転
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3
特性超強力
仕様マグネット式
トラスコ品番371-8816
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)53×26
フック自在回転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
照度(Lx)1200
全光束(Lm)600
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)
照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転
LED使用数(個)10
出力(W)LED:約6
連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間
色温度昼白色
セット内容本体のみ
質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)
長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)
LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
関連キーワード