カテゴリ

  • 制御機器(259)
  • 自転車部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sot-20」の検索結果

関連キーワード
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 前用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット センタン工業

    前用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット

    センタン工業(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    折りたたみ自転車やコンパクトな自転車向けのカゴです。カゴ中央のフックを外すとパッと開き、ちょっとしたモノを入れるカゴにトランスフォーム(変身)。取付簡単、使いやすさ抜群のユニバーサルデザイン。カゴの折りたたみがラクチン。
    付属品取付金具
  • スチームカーボントースター アイリスオーヤマ

    スチームカーボントースター

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    遠赤フラットカーボンヒーターとスチームでサクッともっちりトースト!高火力のフラットカーボンヒーターを採用。遠赤外線により表面をカリッと焼き上げます。ヒーターの立ち上がりが早いので、短時間で焼き上げることができます。スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、”外サク中ふわ”を実現しました。温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります
    仕様温度調節つまみ:100℃~280℃ 無段階切り替え質量(kg)約4.1チャコール電源AC 100V 50/60Hz共用電源コード(m)約1.2定格消費電力1350W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約30×約24タイマー15分計
  • ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラ グリーンクロス

    ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラ

    グリーンクロス
    5,698税込6,268
    1枚
    5日以内出荷
    ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
  • 前用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット (ステンレス) センタン工業

    前用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット (ステンレス)

    センタン工業(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    折りたたみ自転車やコンパクトな自転車向けのカゴです。カゴ中央のフックを外すとパッと開き、ちょっとしたモノを入れるカゴにトランスフォーム(変身)。取付簡単、使いやすさ抜群のユニバーサルデザイン。カゴの折りたたみがラクチン。
    付属品取付金具材質ステンレスステンレス質量(g)約1200容量(L)約13内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約320×200×前195/後225外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×215×前200/後230材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約305×185底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×200
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品) 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
    用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型 ダイケン

    屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型

    ダイケン
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7994材質SUS430質量(kg)31外寸法・高さ(mm)1197外寸法・奥行(mm)403外寸法・間口(mm)1077
  • onsemi Nチャンネル JFET, 20 V, 3-Pin SOT-23 onsemi

    onsemi Nチャンネル JFET, 20 V, 3-Pin SOT-23

    onsemi
    1,998税込2,198
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor寸法(mm)2.9×1.3×1.04ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ゲート-ソース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングルIDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)10 to 40最大ドレイン-ゲート間電圧(V)40
  • DiodesZetex 電流モニタ, 2.5 → 20 V, 3-Pin SOT-23 DiodesZetex

    DiodesZetex 電流モニタ, 2.5 → 20 V, 3-Pin SOT-23

    DiodesZetex
    299,800税込329,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    標準シングル供給電圧 = 2.5 → 20 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mm。高さ = 1mm。長さ = 3.05mm。幅 = 1.4mm。電流検出アンプ、DiodesZetex
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン

    ROHM
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RUM002N02●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 4.8 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●長さ: 1.3mm●高さ: 0.45mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン ROHM

    ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

    ROHM
    969税込1,066
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RU1C002ZP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 9.6 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN トランジスタ, 20 V, 300 mA, 3-Pin SOT-323 (SC-70) 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 20 V, 300 mA, 3-Pin SOT-323 (SC-70)

    東芝
    879税込967
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 25 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = Si小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN トランジスタ, 20 V, 300 mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 20 V, 300 mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    519税込571
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 25 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 1.5mm小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 500W, 20V, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 500W, 20V, 6-Pin SOT-363 (SC-88)

    ON SEMICONDUCTOR
    939税込1,033
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最大クランピング電圧 = 20V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃テスト電流 = 1mA低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

    onsemi
    859税込945
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A. PowerTrench(R) MOSFETは、最適化されたスイッチングを行いシステム効率と電力密度を向上させます。これらの製品は、低ゲート電荷(Qg)、低逆回復電荷(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードをを組み合わせることにより、AC/DC電源における同期整流用の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、電荷バランスを提供する遮蔽ゲート構造をシリーズPowerTrenchピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2チャンネルタイプPチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)1.9最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)270最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、+8トランジスタ構成絶縁型最大パワー消費960 mW
  • Infineon Pチャンネル MOSFET20 V 630 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET20 V 630 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

    INFINEON
    84税込92
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 630 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-323実装タイプ = 表面実装ピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル MOSFET20 V 2.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET20 V 2.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    INFINEON
    34,980税込38,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Infineon PチャンネルパワーMOSFET 12 → 20 V. InfinionのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は表面実装およびリード線付きパッケージのP-channelデバイス、そしてほとんどの基板レイアウトと熱設計に対応できるフォームファクタを含みます。抵抗値範囲全体のベンチマークで導電損失を低減させます。これにより最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 236 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 1.3 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V幅 = 1.4mm高さ = 1.02mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.5V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = +8 V。幅 = 1.4mm。高さ = 0.94mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    469税込516
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 35 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    45,980税込50,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 2.4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 85 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.2V。最大パワー消費 = 730 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。長さ = 2.9mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    649税込714
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 2.4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 52 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。長さ = 2.92mm。高さ = 0.94mm。PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex Nチャンネル MOSFET20 V 6.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Nチャンネル MOSFET20 V 6.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    DiodesZetex
    45,980税込50,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 6.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 36 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 0.9V。最大パワー消費 = 1.3 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V。長さ = 3mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、12 V → 28 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    109,800税込120,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷高さ(mm)0.94ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)500チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)2最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)80最小ゲートしきい値電圧(V)0.6最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、 +12トランジスタ構成シングル
  • onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    419税込461
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大連続ドレイン電流:0.0833●標準ゲートチャージ @ Vgs:4.5 nC @ 4.5 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 AパッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)70最大ゲート-ソース間電圧(V)-8 , +8トランジスタ構成シングル
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    639税込703
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大連続ドレイン電流:2.4 A幅(mm)1.4高さ(mm)0.94ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷パッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)52最大ゲート-ソース間電圧(V)-8 , +8トランジスタ構成シングル
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    879税込967
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 1.3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 350 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.25V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.7V。最大パワー消費 = 400 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = +12 V。幅 = 1.4mm。動作温度 Min = -55 ℃V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン

    ROHM
    999税込1,099
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 100 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 18 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET20 V 950 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET20 V 950 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

    INFINEON
    44,980税込49,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Infineon OptiMOS2パワーMOSFETファミリ. Infineonの OptiMOS2 Nチャンネルファミリは、同社の電圧グループ内で最も低いON抵抗を実現しています。 Power MOSFETシリーズは、高周波通信、データ通信、太陽光発電、低電圧デバイス、サーバー電源を含む多くの用途で使用できます。 OptiMOS 製品ファミリの範囲は20 V以上です。様々なパッケージタイプが揃っています。
    仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 950 mA最大ドレイン-ソース間電圧 20 Vシリーズ OptiMOS(TM) 2実装タイプ 表面実装ピン数 6最大ドレイン-ソース間抵抗 600 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 1.2V最低ゲートしきい値電圧 0.7V最大パワー消費 500 mWトランジスタ構成 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 -12 V, +12 V幅 1.25mm高さ 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 400 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 400 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 400 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 550 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V。最大パワー消費 = 225 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.4mm。高さ = 1.01mm。NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex Pチャンネル MOSFET20 V 4.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Pチャンネル MOSFET20 V 4.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    DiodesZetex
    32,980税込36,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 4.2 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 113 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 0.9V。最大パワー消費 = 1.4 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。長さ = 3mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、12 V → 25 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex Nチャンネル MOSFET20 V 630 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Nチャンネル MOSFET20 V 630 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    DiodesZetex
    919税込1,011
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 630 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 900 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 350 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。長さ = 3mm。高さ = 1.1mm。NチャンネルMOSFET、12 V → 28 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    459税込505
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.6V●最大連続ドレイン電流:2.4 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:9 nC @ 4.5 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷パッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)55最大ゲート-ソース間電圧(V)-12 , +12トランジスタ構成シングル
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    639税込703
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大連続ドレイン電流:2.4 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:12 nC @ 4.5 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷パッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)52最大ゲート-ソース間電圧(V)-8 , +8トランジスタ構成シングル
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 5.8 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 5.8 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

    onsemi
    419税込461
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷シリーズPowerTrenchピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプP材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)5.8最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)43最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、 +12トランジスタ構成シングル最大パワー消費1.6 W
  • onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 900 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 900 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    359税込395
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 AシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)900最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)220最小ゲートしきい値電圧(V)0.6最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、 +12トランジスタ構成シングル最大パワー消費350 mW
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    659税込725
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷シリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプP材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)1.6最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)115最大ゲートしきい値電圧(V)1.5最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、 +8トランジスタ構成シングル最大パワー消費500 mW
  • onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    489税込538
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大連続ドレイン電流:1.3 Aピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。パッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)500材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)160最大ゲート-ソース間電圧(V)8トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
  • onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    419税込461
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 2 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.4mm。高さ = 0.94mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
    RoHS指令(10物質対応)対応