91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-89実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.35 W最小DC電流ゲイン = 63トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 180 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.6mm汎用NPNトランジスタ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●出力電流: 22mA●入力電圧: 5 → 90 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: FET●パッケージタイプ: SOT-89●ピン数: 4●出力電圧 Max: 90V●出力電圧 Min: 5V●定格電流: 20mA●Supertexリニア定電流LEDドライバ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 1000。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.9 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 90 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.3 V。寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.17mm。Diodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 2000。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V。最大コレクタカットオフ電流 = 0.01mA。幅 = 2.6mm。Diodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 400 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.8V最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-89実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1 W標準ターンオフ遅延時間 = 49 nsNチャンネルMOSFET、100 V以上、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-89出力電流 Max = 180mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 6出力数 = 1静止電流 = 0.18mA精度 = 3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.35Wイネーブル = ありLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan Radio RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
839 税込923
翌々日出荷

仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 340 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 500 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●幅: 2.7mm●高さ: 1.6mm●パワーMOSFETは、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。4 V駆動タイプ NchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-89出力電流 Max = 650mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 10 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.3mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃イネーブル = ありLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan Radio RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様出力電圧 = 10 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-89出力電流 Max = 180mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 6出力数 = 1静止電流 = 0.18mA精度 = 3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.35Wイネーブル = ありLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、8.5 → 10 V出力、新日本無線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様出力電圧 = -5 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = -30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負静止電流 = 6mA負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
819 税込901
翌々日出荷

仕様出力電圧 = -12 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負ロードレギュレーション = 100 mV負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
959 税込1,055
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 2mANJM78Lxx、100 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
1袋(10個)
879 税込967
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3パワーレーティング = 0.3W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 2mANJM78Lxx、100 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷

仕様リニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 115 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 150 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 0.85mm。高さ = 0.8mm。NチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 915 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 950 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.1V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.45V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±6 V●幅 : 0.95mm●高さ : 0.8mm●20 V 915mA 小信号 MOSFET 230 m Ω ●シングル N チャンネル SC-89 ● ESD 保護機能付き低 RDS ( on )により●システム効率が向上します 低しきい値電圧● 1.5 V 定格 ESD保護ゲート 用途: 負荷 / 電源スイッチ 電源変換回路 バッテリマネージメント 携帯電話● PDA ●デジタルカメラ●ポケットベルなどの携帯機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

ダイオード構成 = シリーズ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.7mm。幅 = 0.85mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A シリーズPowerTrench ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(mA)600 最大ドレイン-ソース間電圧(V)20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)240 最小ゲートしきい値電圧(V)0.6 最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、 +12 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費625 mW
1箱(10個)
879 税込967
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 80 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 2 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 500。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 45 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.5 x 2.5 x 1.5mm。Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1000 mW。最小DC電流ゲイン = 300。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 150 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2.1 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。最大動作周波数 = 130 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -20 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 25 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。汎用PNPトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 150 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。汎用PNPトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -2 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 250。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -4.3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2.1 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V。最大動作周波数 = 120 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.6mm。汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 150 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm。小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 150 mW。最小DC電流ゲイン = 110。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm。小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
679 税込747
5日以内出荷


1袋(20個)ほか
289 税込318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●精度 : ±5%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷



仕様●出力電流:1A●入力電圧:6 → 40 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:0.3 → 2.5 V dc、PWM●最大出力パワー:30W●アプリケーション:照明●パッケージタイプ:SOT-89●ピン数:6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:600mA 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.3 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷


関連キーワード
関連カテゴリ