全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン
本体質量(g)350
250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式ねじ込み式
成分液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番835-7671
質量(g)460
外径×高さH(Φmm×mm)66×243
主な適合トーチKC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番7-0727-1401
TKG品番(2017)6-0687-1401
1本(250g)
¥619
税込¥681
当日出荷
プロパン43%の 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式ねじ込み式
成分液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番835-7670
質量(g)410
外径×高さH(Φmm×mm)66×224
主な適合トーチKC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番7-0727-1501
TKG品番(2017)6-0687-1501
1本(220g)
¥619
税込¥681
6日以内出荷
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式
成分液化ブタン、液化プロパン
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195
対応寒冷地使用可
ガス容量(g)240
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式カセットガス式
成分液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
対応逆さ使用可
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
主材質CAC203
圧力1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
シーベル・スイベルと呼称される事があります。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。
コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。
主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀
使用場所屋外用
特性耐久
仕上不透明(下地を隠す)
危険物の類別非危険物
光沢ツヤあり
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
圧力1.6
主材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
関連キーワード