全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン
本体質量(g)350
新富士バーナー専用ボンベ(カセットボンベタイプ)3本パックです。
取付方式カセットガス式
トラスコ品番393-5205
材質スチール、ブタン
質量(kg)1.1
容量(g)350×3
質量(kg/パック)1.1
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式
成分液化ブタン、液化プロパン
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195
対応寒冷地使用可
ガス容量(g)240
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番376-9372
質量(g)210
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1600
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80
火炎形状強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式カセットガス式
成分液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)対応
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式
成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
対応逆さ使用可
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
カセットガス式でありながら点火直後に逆さ使用しても生火が出ない。カセットガス式トーチの常識を変える「瞬間気化方式」を採用。点火直後で炎が安定し、女性でも使いやすい。空気調整機能付きで1300℃の強力集中炎から900℃のソフトな炎まで用途に応じて調整可能。あぶり料理にも炭の火起しにも適する。
用途バーナーとして。キャンプ、アウトドア、バーベキューグリル、BBQ、着火、火起こし、炙り、寿司に。
セット内容専用容器(ボンベ)1本
質量(g)153
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×122×66
火口径(mm)直径22
発熱量(kW/h)1.8(1,550kcal)(ST-700使用時) ※5分間の燃焼データを1時間に換算
燃焼時間(時間)2(ST-700使用時)(※30分の連続燃焼データより換算)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様NET:250g
成分液化ブタン
質量(g)350
寸法(Φ×高さH)(mm)68×198
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
フィールドチャッカーST-430、ST-430S、ST-431専用の継ぎ目の少ないシームレス缶(ねじ込み式タイプ)
成分液化ブタン・液化プロパン
適合(フィールドチャッカー)ST-430、ST-430S、ST-431
材質鋼板
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×208
容量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0776-1101
TKG品番(2017)6-0688-0901
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超高分子シリコーンを基剤とし、とくに平滑、潤滑性が良好でキリの飛散も少なく、ミシン縫製、刺繍時の「糸切れ」「目飛び」防止、ミシンテーブル、裁断刃の平滑、潤滑にも優れています。
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。
全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。
質量(g)245
容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90
点火方式圧電着火方式
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90
使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。
発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用
成分プロパン、イソ、ノマル
取付方式カセット式
容量(g)250
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
¥489
税込¥538
当日出荷
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式
成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番365-0693
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198
大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。
ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。
付属品専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット
材質(バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ
質量(g)327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80(使用時)
使用燃料自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000]
使用時間(時間)4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード