カテゴリ

  • バイク部品(73)
  • 農業機械(73)
  • 清掃用品(54)
  • 切削工具(44)
  • 作業工具(22)
  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「sp-022」の検索結果

437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-22I 長湯呑 アイボリー エンテックSP-22I 長湯呑 アイボリーエンテック
479税込527
1個
4日以内出荷
シンプルで使いやすい長湯呑です。
容量(mL)230質量(g)76サイズ(mm)79Φ×77素材メラミン樹脂
シャッタースポンジ WAKI(和気産業)シャッタースポンジWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ硬度1以下耐熱温度(℃)80
後入れギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]後入れギボシスリーブBRIDGE[自動車用品](17件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスレスパイプ 電成興業ステンレスレスパイプ電成興業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
寸法(mm)4000
スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11スーパー阿修羅ビットタフスリムSK11
439税込483
1個(2本)
当日出荷
種類タフスリム刃先マグネットあり
スーパー阿修羅ビットTS2P SK11スーパー阿修羅ビットTS2PSK11
409税込450
1セット(2本)
当日出荷
圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼全長(mm)35種類トーション刃先+2番
NAKED NEW GENERATION SPORT YAMAHA MT-10/SP 22' | 21361 Puig (プーチ)NAKED NEW GENERATION SPORT YAMAHA MT-10/SP 22' | 21361Puig (プーチ)
26,980税込29,678
1個
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】MT-10 (2022-2023),MT-10 SP (2022-2023)
NAKED NEW GENERATION ツーリング YAMAHA MT-10/SP 22' | 21362 Puig (プーチ)NAKED NEW GENERATION ツーリング YAMAHA MT-10/SP 22' | 21362Puig (プーチ)
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】MT-10 (2022-2023),MT-10 SP (2022-2023)
SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール WielandSP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュールWieland
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO アナログモジュールは、2 つの安全入力 RTD と 2 つの安全入力 0-20 mA を備え、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SACR22●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0●コード番号:204-2340アズワン品番65-7340-59
GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45 ベッセルGT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45ベッセル
44税込48
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7035全長(mm)23サイズSP2.5×22質量(g)0.5本体寸法(mm)23×3×3部品番号45
M6T=22D12.5SPカラー POSH FaithM6T=22D12.5SPカラーPOSH Faith
429税込472
1セット
翌々日出荷
2PCS
セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA22SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07YA22SPbrembo
4,898税込5,388
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA22SP適合車種(フロント右側):【Triumph】Daytona900/Sprint900(93-93)、Tiger 900(93-98)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95) 適合車種(リア):【Triumph】Bonneville(05-08)、Daytona 900(94-98)、Speed Triple(94-96)、Sprint 900(94-98)、Tiger 955(04-06)、Tiger SE(09-13)、Tiger(07-13)
22 キス SP 45 極細 SHIMANO(シマノ)22 キス SP 45 極細SHIMANO(シマノ)
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
より遠く、より正確に。 45mmストロークでキャストの新境地へ。 シマノ投げリールの最高峰・キススペシャルが、ファン待望の45mmストローク仕様となって生まれ変わりました。 ボディやメインシャフトのたわみを抑える最適バランス設計「リジッドキャスト」を採用。 キャストの衝撃に負けない剛性と軽さを得たことによってリリースのタイミングが安定し、飛距離と正確性が飛躍的にアップしました。 またインフィニティドライブ、サイレントドライブを投げリールとして初めて搭載。 圧倒的な巻き上げパワーと精緻な巻きごこちをも手に入れました。 飛び、剛性、軽さ、使用感、そのすべてが最高峰と呼ぶにふさわしいリールとなっています。 ロングストロークと新機構が織りなす官能的なキャストフィールを心ゆくまでお楽しみください。 スーパースロー仕様の「CE GOKUHOSO」と、スタンダード巻きの「GOKUHOSO」をご用意しました。 2機種ともに標準装備されている「45mmストロークスプール」が替スプールとして付属しています。 CE GOKUHOSO(コンペエディション/スーパースロー10搭載)は、ラインが緻密に巻かれるので放出時の抵抗がGOKUHOSO(ノーマルスピード)に比べて格段に減少します。 一方、GOKUHOSOは、内部部品がシンプルになることで自重が軽くなります。 より飛距離を追求したい方にはCE GOKUHOSOを、より軽さを追求したい方にはGOKUHOSOをお勧めします。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)45タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:67ハンドル長さ(mm)80自重(g)400ギア比3.5糸巻き量(号-m)PE:0.6-250、 0.8-200、 1-160最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
22 キス SP 45 CE極細 SHIMANO(シマノ)22 キス SP 45 CE極細SHIMANO(シマノ)
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
より遠く、より正確に。 45mmストロークでキャストの新境地へ。 シマノ投げリールの最高峰・キススペシャルが、ファン待望の45mmストローク仕様となって生まれ変わりました。 ボディやメインシャフトのたわみを抑える最適バランス設計「リジッドキャスト」を採用。 キャストの衝撃に負けない剛性と軽さを得たことによってリリースのタイミングが安定し、飛距離と正確性が飛躍的にアップしました。 またインフィニティドライブ、サイレントドライブを投げリールとして初めて搭載。 圧倒的な巻き上げパワーと精緻な巻きごこちをも手に入れました。 飛び、剛性、軽さ、使用感、そのすべてが最高峰と呼ぶにふさわしいリールとなっています。 ロングストロークと新機構が織りなす官能的なキャストフィールを心ゆくまでお楽しみください。 スーパースロー仕様の「CE GOKUHOSO」と、スタンダード巻きの「GOKUHOSO」をご用意しました。 2機種ともに標準装備されている「45mmストロークスプール」が替スプールとして付属しています。 CE GOKUHOSO(コンペエディション/スーパースロー10搭載)は、ラインが緻密に巻かれるので放出時の抵抗がGOKUHOSO(ノーマルスピード)に比べて格段に減少します。 一方、GOKUHOSOは、内部部品がシンプルになることで自重が軽くなります。 より飛距離を追求したい方にはCE GOKUHOSOを、より軽さを追求したい方にはGOKUHOSOをお勧めします。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)45タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:67ハンドル長さ(mm)80自重(g)405ギア比3.5糸巻き量(号-m)PE:0.6-250、 0.8-200、 1-160最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
PIC18F26K22-I/SP MICROCHIPPIC18F26K22-I/SPMICROCHIP
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニー ボディパッド MT-KY024SPK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KY024SPKMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KY024SPK販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー備考YAMAHA MT-10 SP (22-24)タイプKnee Body Pad
タンクパッド MT-TY035SP2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TY035SP2MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TY035SP2販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Blue & Metallic Silver適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24タイプ:Tank Pad色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー備考YAMAHA MT-10 SP (22-24)タイプTank Pad
タンクパッド MT-TY035SP1 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TY035SP1MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TY035SP1販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Blue & Metallic Silver適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24タイプ:Tank Pad色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー備考YAMAHA MT-10 SP (22-24)タイプTank Pad
PIC18F24K22-I/SP MICROCHIPPIC18F24K22-I/SPMICROCHIP
459税込505
1個
7日以内出荷
ニー ボディパッド MT-KY024SPS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KY024SPSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KY024SPS販売備考:キャンセル不可商品です。 Metallic Silver with Grey, Black &; Blue適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー備考YAMAHA MT-10 SP (22-24)タイプKnee Body Pad
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(60件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F26K22-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F26K22-I/SPMICROCHIP
629税込692
1個
5日以内出荷
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kBPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ八興
629税込692
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
スピンドルオイル TRUSCOスピンドルオイルTRUSCO(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。適合範囲スピンドル
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(74件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ウルテムSPコーム No.122 リーダーウルテムSPコーム No.122リーダー
719税込791
1個
3日以内出荷
全長(mm)185材質ポリエーテルイミド耐熱温度(℃)210
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC18F23K22-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP PIC18F23K22-I/SPMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8.192 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0寸法 = 1.4 x 0.295 x 0.15インチRoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン レーシング スモーク 4025066174508 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066174508MRA(ムラキリアルアドバンス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066174508「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-25ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-25厚み:3mmタイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:スモークサイズ:幅330mmx長さ280mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:スクリーンモール、取付ボルト類型番:284
仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール、取付ボルト類適合MT-10/SP 22-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン レーシング型番284サイズ(mm)幅330×長さ280
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC18F25K22-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP PIC18F25K22-I/SPMICROCHIP
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 23●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●ADCユニット数: 1mm●PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F24K22-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F24K22-I/SPMICROCHIP
6,598税込7,258
1セット(15個)
7日以内出荷
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 256 B、768 BPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン電気ポット用 内ぶたパッキン象印マホービン(29件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気ポット用の専用部品です。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から7日以内出荷
コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh