カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • 農業機械(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)

「sp-2013」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭菜園用電柵100M延長キット アポロ家庭菜園用電柵100M延長キットアポロ(18件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
GEAR BOX ASSY.,SP    44800MB2013 ホンダGEAR BOX ASSY.,SP 44800MB2013ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
GIVI SR2013 SPラックT-MAX530 GIVI(ジビ)GIVI SR2013 SPラックT-MAX530GIVI(ジビ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種T-MAX530(12)
SS300ソニックSP SLIP-ON グロム2013~ BEAMS(ビームス)SS300ソニックSP SLIP-ON グロム2013~BEAMS(ビームス)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
政府認証/22年騒音規制対応
適合車種グロム2013~
GIVI SR2013M SPキャリアT-MAX GIVI(ジビ)GIVI SR2013M SPキャリアT-MAXGIVI(ジビ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種T-MAX530(12)
SS300ヒートチタンSP SLIP-ON グロム2013~ BEAMS(ビームス)SS300ヒートチタンSP SLIP-ON グロム2013~BEAMS(ビームス)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
政府認証/22年騒音規制対応
適合車種グロム2013~
ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット アポロハイパワー菜園 100m(2段張り)セットアポロ(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネセット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板電源(V)DC12本体寸法(mm)270.5×120×140出力電圧(V)10000本体質量(kg)3(セット質量:8)有効距離(m)600(2段張りで300)
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット スチールSUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)カスタムタイプ フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷から10日以内出荷
リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-1-300 NB(日本ベアリング)ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-1-300NB(日本ベアリング)
22,325税込24,558
1個
61日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:300サイズ20タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)60寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:7.84寸法L1(mm)26寸法t(mm)2.5寸法D(mm)32寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:83・基本静C0:133寸法Ds(mm)18.2外筒有無個数:1
プレミアムパッド NISSINプレミアムパッドNISSIN
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
種類セミメタル
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
規格#6000ZZ部品名称ベアリング図解NoML23SJ 本体部品_No.4、MB2330U-S 本体部品_No.6、AC23SAL 本体部品 ベアリング_No.6、JA251 本体部品_No.4、BC220H 本体部品_No.4、DB262B 本体部品_No.4、MB2400M TM24 本体部品_No.4、DB26D-C B 本体部品_No.4、MB2330DG 本体部品_No.6、MB2303MU チップソー 本体部品_No.6、MB2600MU 本体部品_No.4、DB263 2G 本体部品_No.4、DB235SP 2G 本体部品_No.6、MB265CKM 本体部品_No.4、KM23 B 本体部品_No.7、MB2603MU チップソー 本体部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.10、MB2410M 本体部品_No.4、MB320U-C 本体部品_No.4、MB2630G 本体部品_No.4、MB2013MU チップソー 本体部品_No.6、MB2610L 本体部品_No.4、DB235SP B 本体部品_No.6、MBV2300 本体部品_No.6、MB2303MU 本体部品_No.6など
デンドウジク BIGM(丸山製作所)デンドウジクBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
規格7X1522Lロ5.2-16図解NoDB235SP 2G 本体部品_No.11、MB2013MU チップソー 本体部品_No.11、DB235SP B 本体部品_No.11、MB235SPU 本体部品_No.11、MB2330DU 本体部品_No.11、AC23SA 本体部品 デンドウジク_No.10、MB234MU 本体部品_No.21、AC23SAL 本体部品 デンドウジク_No.11、DB233D B 本体部品_No.11、DB233D L 本体部品_No.11、MB2320L 本体部品_No.11、MB2010MG 本体部品_No.11、MB2010ML 本体部品_No.11、MB2300G 本体部品_No.11、MB2300U 本体部品_No.11、MB2013MG チップソー 本体部品_No.11、MB2330L 本体部品_No.11、KM23 2G 本体部品_No.20、MB2013ML 本体部品_No.11、MB2304MU 本体部品_No.11、MB2013MG 本体部品_No.11、MB2330U 本体部品_No.11、MB2303MU 本体部品_No.11、DB233D 2G 本体部品_No.11など
ハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)ハンドルマトメBIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
備考28,29フクム規格ミギ部品名称ハンドルマトメ図解NoOS26KU ヒロシマ 本体部品_No.26、DB232D B 本体部品_No.26、MB264MU 本体部品_No.34、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.5、MB2604MU 本体部品_No.27、DB233D B 本体部品_No.24、MB2630U 本体部品_No.27、KFB-23 本体部品_No.32、DB323 B 本体部品_No.26、MB2330U 本体部品_No.24、KM23 B 本体部品_No.34、IAC26Mプロ 本体部品_No.11A、MB234MU 本体部品_No.34、MB2330DU 本体部品_No.24、MB2630DU 本体部品_No.28、MB2305MU ハンドル部品_No.7、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.21、DB263 B 本体部品_No.27、MB265CKM 本体部品_No.35、NK23DX 本体部品_No.21、DB303 B 本体部品_No.27、MB3230DU 本体部品_No.26、DB263D B 本体部品_No.28、DB235SP B 本体部品_No.24、MB2013MU チップソー 本体部品_No.24、MB2605MU 本体 ハンドル部品_No.7、MB2304MU 本体部品_No.24、MB325SPU 本体 ハンドル部品_No.7、IAC23Mプロ 本体部品_No.18A、MB-220HU 本体部品_No.27、MB26J 本体部品_No.16、TK263 本体部品_No.27、MB235SPU 本体部品_No.24、KFB-26 本体部品_No.32、MB3030U 本体部品_No.27、OS26KU 本体部品_No.26、MB2303MU チップソー 本体部品_No.24、MB2603MU チップソー 本体部品_No.27、MB305SPU 本体 ハンドル部品_No.7、MB2330U-S 本体部品_No.24、MB3230U 本体部品_No.26、DB265SP B 本体部品_No.28、MB-310HU 本体部品_No.26、KM26 B 本体部品_No.34、MB265SPU 本体部品_No.28、MB2630DRU 本体部品_No.24、OS23KU 本体部品_No.21、MB2015MU ハンドル部品_No.7
クラッチドラムマトメ BIGM(丸山製作所)クラッチドラムマトメBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
規格56Xロ5.2部品名称クラツチドラムマトメ図解NoMB2330DL 本体部品_No.8、MB235SPG 本体部品_No.8、MB2304MU 本体部品_No.8、AC23SA 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、MB2304ML 本体部品_No.8、MB2013MG チップソー 本体部品_No.8、MB2300L 本体部品_No.8、MB2013MU チップソー 本体部品_No.8、MB2303MU チップソー 本体部品_No.8、MBV2300 本体部品_No.8、AC23SAL 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、DB235SP L 本体部品_No.8、DB233D 2G 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.8、MB2330DU 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.8、DB235SP B 本体部品_No.8、MB2304MG 本体部品_No.8、MB2320L 本体部品_No.8、MB235SPL 本体部品_No.8、MB2320U 本体部品_No.8、DB230 2G 本体部品_No.8、MB2303ML 本体部品_No.8など
ウルトラチツプソ-9 (ウスバ) BIGM(丸山製作所)ウルトラチツプソ-9 (ウスバ)BIGM(丸山製作所)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
部品名称ウルトラチツプソ-9 (ウスバ)図解NoMB2320L 付属品部品_No.2、MB2320U 付属品部品_No.2、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.2、MB2330G 付属品部品_No.2、MBV2300 付属品部品_No.1、MB2603ML チップソー 付属品部品_No.2、MB235SPL 付属品部品_No.2、DB235SP B 付属品部品_No.2、MB2330U 付属品部品_No.2、MB2303ML チップソー 付属品部品_No.2、MB2330DG 付属品部品_No.2、MB2630DU 付属品部品_No.2、MB2603MU チップソー 付属品部品_No.2、MB2320G 付属品部品_No.2、MB2300U 付属品部品_No.1、DB233D B 付属品部品_No.2、DB230 2G 付属品部品_No.1、MB2310U-S 付属品部品_No.1、DB235SP L 付属品部品_No.2、DB233D L 付属品部品_No.2、DB233 L 付属品部品_No.2、MB2330DU 付属品部品_No.2、MB2330DL 付属品部品_No.2、MB26J 付属品部品_No.2、MB2300G 付属品部品_No.1、MBS2330 付属品部品_No.1、MB-220HU 付属品部品_No.2、DB235SP 2G 付属品部品_No.2、MB2013MG チップソー 付属品部品_No.2、MB2300U-S 付属品部品_No.1、MB2300L 付属品部品_No.1、MBS2320 付属品部品_No.1、MB2013MU チップソー 付属品部品_No.2、MB235SPU 付属品部品_No.2、MB235SPG 付属品部品_No.2、DB233D 2G 付属品部品_No.2、DB230 L 付属品部品_No.1、MBS-220H 付属品部品_No.2、MB2013ML チップソー 付属品部品_No.2、DB233 2G 付属品部品_No.2、MBS2300 付属品部品_No.1、DB263D B 付属品部品_No.2、DB230 B 付属品部品_No.1、MB2303MG チップソー 付属品部品_No.2、MB2330U-S 付属品部品_No.2
ハモノボスB BIGM(丸山製作所)ハモノボスBBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
部品名称ハモノボスB図解NoKM23 B ギヤケース部品_No.5、DB323 B ギヤケース部品_No.5、MBS3230 ギヤケース部品_No.5、OS26KL ギヤケース部品_No.5、MBS200-1 ギヤケース部品_No.7、MB327U 本体部品_No.22、MB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、DB232D B ギヤケース部品_No.5、IAC23Mプロ 本体部品_No.32A、MB2310U-S ギヤケース部品_No.5、MBL200 ギヤケース部品_No.7、DB235SP 2G ギヤケース部品_No.5、MB306SPU 本体部品_No.24、MB2013ML チップソー ギヤケース部品_No.5、MB23J 本体部品_No.32、MBS-220H ギヤケース部品_No.5、MB2015MU クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB-310HU ギヤケース部品_No.5、BC2800 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.16、MBS267VT 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBS260-4F ギヤケース部品_No.5など
STOCK エンジンカバーセット FAIRING ONLY GBRacing (ジービーレーシング)STOCK エンジンカバーセット FAIRING ONLYGBRacing (ジービーレーシング)
52,980税込58,278
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA、CBR1000RA Fireblade (2012-2013)、CBR1000RA Fireblade SP (2012-2013)、CBR1000RR Fireblade (2008-2016)、CBR1000RR Fireblade SP (2008-2016)
パルスカバー GBRacing (ジービーレーシング)パルスカバーGBRacing (ジービーレーシング)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
オルタネーターカバー FAIRING ONLY STOCK GBRacing (ジービーレーシング)オルタネーターカバー FAIRING ONLY STOCKGBRacing (ジービーレーシング)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA、CBR1000RA Fireblade (2012-2013)、CBR1000RA Fireblade SP (2012-2013)、CBR1000RR Fireblade (2008-2016)、CBR1000RR Fireblade SP (2008-2016)
クラッチカバー GBRacing (ジービーレーシング)クラッチカバーGBRacing (ジービーレーシング)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
ロワーチェーンガード GBRacing (ジービーレーシング)ロワーチェーンガードGBRacing (ジービーレーシング)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
危険物の類別非危険物
8mm パドックスタンド / Bobbin Kit GBRacing (ジービーレーシング)8mm パドックスタンド / Bobbin KitGBRacing (ジービーレーシング)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、HP4 (Not Year Specific-Not Year Specific)、S 1000 R (2009-2020)、S 1000 RR (2009-2022)、S 1000 XR (2015-2022)DUCATI、749 (2003-2006)、999 (2003-2006)HONDA、CBR 600 RR (2007-2022)、CBR1000RA Fireblade (2012-2013)、CBR1000RA Fireblade SP (2012-2013)、CBR1000RR Fireblade (2008-2019)、CBR1000RR Fireblade SP (2008-2019)、CBR1000RR-R (2020-2022)、CBR1000RR-R SP (2020-2022)KAWASAKI、Ninja 1000SX (2020-2022)、Ninja 400 (2018-2021)、Ninja 650 (2017-2022)、Ninja ZX-10R (2011-2022)、Ninja ZX-6R 636 (2013-2020)、Z 650 (2017-2022)、Z 800 (2013-2016)、Z 800 E (2013-2016)、Z1000 (2011-2020)、Z1000SX (2011-2020)、Z900 (2017-2022)KTM、RC8 (2008-2011)、RC8-R (2008-2016)SUZUKI、DL650 V-Strom (2017-2022)、GSX-R 1000 (2005-2016)、GSX-R 1000 R (2017-2020)、GSX-R 600 (2004-2019)、GSX-R 750 (2004-2019)、GSX-S 750 (2017-2020)、GSX-S1000 (2015-2020)、GSX-S1000F (2015-2020)、GSX-S950 (2015-2020)、KATANA (2019-2022)、SV 650 (2015-2022)、SV650 F (2003-2014)、SV650 N (2003-2014)、SV650 X (2018-2022)TRIUMPH、Daytona 675 (2006-2010)、Daytona 675 R (2011-2016)、Daytona 765 Moto2 (2019-2020)、Street Triple 765 R (2017-2022)、Street Triple 765 RS (2017-2022)、Street Triple 765 S (2017-2022)、Street Triple R (2007-2016)