カテゴリ
- バイク部品(119)
- 農業機械(103)
- 切削工具(26)
- 作業工具(23)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- 測定用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 自動車補修部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 日用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(97)
- brembo(23)
- R&G RACING PRODUCTS(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- サンワサプライ(11)
- 三和電気計器(7)
- 大洋ツール(7)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
- サンキン(5)
- ハスクバーナ(5)
- FPC(5)
- 伸晃(5)
- TRUSCO(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- nepros(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- EFFEX(エフェックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp-21」の検索結果

オートレイン SP21
スナオ電気¥61,980~税込¥68,178~1台ほか4日以内出荷オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。 - 【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。 【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。 【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。 【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。 【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。用途かん水制御盤
Spoon Wxperthook Fine Wire(スプーンエキスパートフック ファインワイヤー) SP-21F
VANFOOK(ヴァンフック)¥619税込¥6811袋(16本)6日以内出荷刺さりも強度も妥協しないハイパフォーマンスフック用途手返し良く、確実に魚を獲ることが求められるエリアトーナメントの世界で鍛え上げられたハイパフォーマンスフック。細軸ならではの刺さりと、不意の大物やリリーサーを使用する数釣りでも伸びにくい高い強度を合わせ持っています。サビに強いフッ素仕上げを採用しており、一度使用したルアーに装着したままでも高い貫通力を長時間保ってくれます。幅広いルアー・釣法に対応しており、中軸フック「SP-31F」とのローテーションで真価を発揮。釣り場や季節を問わずに活躍するフックです。色フッ素ブラック特性ゲイプ幅(5段階):2/ポイント形状(5段階):3/強度(10段階):5/刺さりやすさ(10段階):8/バレにくさ(10段階):8/錆びにくさ(10段階):10/ルアー適正:スプーン入数(本)16
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネット○プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード○耐トラッキング○
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。適合電気用品安全法(PSE)色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード○
ガーデニング鋏キャップ付長刃
千吉(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。用途園芸鋏。仕様キャップ付材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR全長(mm)約185質量(g)約68切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏
ペンチ1丁差
コヅチ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納に。本格仕上は、プロの誇りと自信を支える。本格皮革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。特にケース類は工具等の形状になじみ、長く使用できます。用途175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納仕様1丁入、型押適合ベルト幅(mm)60幅W×全長(mm)(約)85×200アズワン品番64-3676-44縫製仕様二重縫
流し用止水フタ
伸晃¥499税込¥5491個当日出荷80タイプサイズの排水口にピッタリです。いったんはめ込むとピタッと止水し、外す時もつまみ付なので外しやすい。シンクでの漬け置き洗いや排水口からの臭い止めに便利です。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!材質本体:ステンレス(SUS304)、本体枠:熱可塑性エラストマー、つまみ:ABS樹脂色ブラック質量(g)約29タイプ80mmタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.7×83.7×15アズワン品番65-0398-52
スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
抗菌セラミックコート 浅型ゴミカゴ
伸晃¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「水の力」で汚れを落とす親水性塗装のベラスコート加工を施したごみ受けです。底が丸いのでお手入れ簡単で環境に優しい細かいメッシュ。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリの標準サイズ!。抗菌ベラスコートで汚れが落ちやすい、洗いやすい、雑菌が付きにくいです。ベラスコートの「親水性」が汚れやぬめりを浮き上がらせて、落としやすくします。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!材質枠:ポリプロピレン(抗菌剤入り)、網:18-8ステンレス(ベラスコート塗装)(抗菌剤入り)色グレー質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×58
アナログマルチテスタ
三和電気計器(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から10日以内出荷20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能種別アナログマルチテスタ幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約270奥行(mm)41電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
流し用銅製浅型ゴミカゴ135/145両用タイプ
伸晃¥3,198税込¥3,5181個当日出荷清潔なシンクにかかせない流し用ゴミカゴです。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリな標準サイズ(135/145両用)の流し用ゴミカゴです。材質本体:銅、ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン色銅質量(g)約102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×133×48
ラバーグリップ付ステンレスピンセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付き適合地域日本国内定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなしバリスタ電圧(V)470雷ガードあり耐トラッキングあり
強化型パワーソケット
コーセイ¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌日出荷トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式用途電動・充電・インパクト用材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼口径6角
電源タップ
サンワサプライ¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
電気のこぎり用替刃 PC 塩ビ
パオック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃。塩ビパイプ、竹の切断に。適合機種EAS-250刃長(mm)210刃数(p)1.5板厚(mm)0.8
雷ガードタップ
サンワサプライ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。 ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。 スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。仕様サージ耐量:2500Aスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く)適合地域日本国内アズワン品番64-0910-59マグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品制限電圧(V)455バリスタ電圧(V)270雷ガードあり耐トラッキングあり
単管用たれ幕ハンガー(横幅方向伸縮式)
つくし工房¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷角パイプの伸縮により紫檀450mm幅~最長900mm幅までのたれ幕が設置できます。材質スチール寸法(mm)150×450~900質量(kg)0.9