9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 耐荷重(kg)150 種別つっかえ棒 材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂 ホワイト 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1セット(2個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納 お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍 玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利 上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能 S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。 材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ) 厚さ(mm)50 高さ(mm)1665~2955 1ヶ当たりの耐荷重(kg)1 組立時間20~30分 取扱説明書(1.08MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
838 税込922
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

HGブルロン45用の取替用スペアです。
幅(mm)470 質量(g)180 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性が高く水に強いPBT毛です。毛の色までカラーリングすることにより、万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が用意です。
材質(甲)ポリプロピレン(PP)、(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 幅(mm)約470 繰り返し・詰め替え対応
1ケース(10個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JVCケンウッドイヤーピース EP-FX11
新形状ストレスフリーフィット、軽い装着感の高音質交換用イヤーピース。「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンド。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。新フォルムと柔らか素材の採用によりストレスフリーフィットを実現。耳への圧迫感を抑える新形状と、シリコン素材の中でも柔らかく伸びのあるグレードの採用により、軽い着け心地を実現。人気の完全ワイヤレスモデルの着け心地を向上させるとともに、リモート会議時などの長時間の装着でも快適に使用できます。耳に最適なサイズを選べる5サイズをラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
材質シリコン ブラック 適合品番HA-XC51T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FW1500/10000、HA-LC50BT、HA-FD01SP、HA-FD02BT、その他(HA-FX500/650/700/750/850、HA-FXT100/200)
1セット(4個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。
仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV 付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書 質量(kg)10.3 シルバー 消費電力(W)240 定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387 周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz) 入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1) 出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1) 待機電力(W)0.5
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)W
規格M5X14(W16XT1.6) 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.92MB) 図解NoMDJ8001G-30 タンク,背負枠部品_No.21、BL8500SP (コクナイ) 本体部品_No.51、MLD7000-26 薬剤タンク,背負枠部品_No.19、MDJ6000G-26 タンク,セオイワク部品_No.19、GKD6000タンク,セオイワク部品ナベコネジ(+)W_No.20、BL8100JP-A 本体部品_No.45、MDJ6001G-26 タンク,セオイワク部品_No.19、BL8100SP 本体部品_No.43、MDJ6000G-15 タンク,セオイワク部品_No.19、GD6000 タンク、セオイワク部品 ナベコネジ(+)W_No.21、GKD6001タンク,セオイワク部品ナベコネジ(+)W_No.21、MDJ8000G-30-1 タンク,セオイワク部品_No.21、MDJ7000G-26 タンク,セオイワク部品_No.18、GKD7000-26タンク,セオイワク部品ナベコネジ(+)W_No.19、MDJ6001G-15 タンク,セオイワク部品_No.19、MDJ7000G-15 タンク,セオイワク部品_No.18、MDJ9000G-30 タンク,セオイワク部品_No.20、MDJ8000G-30 タンク,セオイワク部品_No.21、BL5100SP 本体部品_No.41、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.22、MDJ6500G-26 タンク,セオイワク部品_No.21、GKD600 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)W_No.25
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷