カテゴリ
- バイク部品(19)
- 自動車補修部品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 農業機械(6)
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- YAMAZEN(山善)(5)
- マクセル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- オーム電機(3)
- KTC(3)
- KITACO(3)
- カラークリエーション(3)
- 川西水道機器(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 東海キャスター(2)
- TRUSCO(2)
- NACHI(不二越)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- K.Pガスケット(2)
- NTB(2)
- ブランドをもっと見る
「sp-50」の検索結果

水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ノンスリップテープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
ワイヤレスチャイム受信器
ELPA(4件のレビュー)¥2,658税込¥2,9241個当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)色ホワイト質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
H8R用ヘッドバンド
LED LENSER(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。質量(g)18寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630
ポリエチレン管用継手
川西水道機器(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50枚)当日出荷独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
5inchステンレスプライヤー
KAHARA(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。用途細かい作業向きトラスコ品番818-4339材質ステンレス厚さ(mm)10全長(mm)131質量(g)77タイプステンレス種類ノーズプライヤサイズ(inch)5先端形状フラットノーズ
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(50本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
防水LEDズームライト
オーム電機(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷保護等級IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ500ルーメン 照射距離は約181m 連続使用時間は約1時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ストラップ、保証書付取扱説明書色シルバー本体質量(g)約93(電池別)外径×全長(mm)約35×101保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)照射距離(m)約181電球の種類LED
スケールプレート(縦型)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304色(本体)BK
デュアルクランプ(100万回耐久)
カクタ(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から6日以内出荷横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。用途マシニング等の工作機器での治具部品。RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85色イエロー×ブラック基材樹脂加工布テープ長さ(m)3砥粒酸化アルミニウム引張強度740N/25mm粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用
川西水道機器(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管・塩ビ管用
異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用
川西水道機器(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
スプリングホース ESP カット
八興(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻(1m)翌々日出荷から6日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
AZB-SP611 水切り50スペアゴム
アズマ工業(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷スッキリ水切り。水切りワイパーの取り替え用(ゴムのみ)。スペア商品です材質水切りゴム:合成ゴム幅(mm)約480寸法(mm)480×50×10繰り返し・詰め替え対応
録画用DVD-R X16 50枚SP
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(50枚)当日出荷対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応対応
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車50mm
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高(mm)70取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。