カテゴリ

  • 制御機器(107)
  • バイク部品(90)
  • 農業機械(65)
  • 切削工具(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 溶接用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)

「sp-0024」の検索結果

関連キーワード
471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
レンズ SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 タムロンレンズ SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2タムロン
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
クラストップレベルの高画質を実現したSP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2(Model A032)は、最新の高画素カメラにも対応した新世代大口径標準ズームレンズです。
付属品フード、ポーチ全長(mm)108.5本体質量(g)約900フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)88.4撮影距離(m)最短:0.38開放F値2.8
シュミーデアイゼン フライパン sp24 PETROMAX(ペトロマックス)シュミーデアイゼン フライパン sp24PETROMAX(ペトロマックス)
7,288税込8,017
1個
8日以内出荷
鍛えぬいた鉄のフライパン。
材質サイズ(cm)24寸法(cm)10×24×47.5
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)ハイスペックルーマードリル ADR-SPATOM(サイトウ製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
サイドプルホイストリング HR-SP HR24SP イマオコーポレーションサイドプルホイストリング HR-SP HR24SPイマオコーポレーション
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
R12B48L145H51タイプフェノール樹脂製F16D6C48SM24×3E26G57J102P29K67N25許容荷重(N)30500M44
レンズフード SP24-70F2.8Di VC USD G2用 タムロンレンズフード SP24-70F2.8Di VC USD G2用タムロン
4,898税込5,388
1個
13日以内出荷
スプロケットホイール(ペア) Yamaha MT09-SP 24M9 | 2521-tubeless UnitGarage (ユニットガレージ)スプロケットホイール(ペア) Yamaha MT09-SP 24M9 | 2521-tubelessUnitGarage (ユニットガレージ)
1,198,000税込1,317,800
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha MT-09
スプロケットホイール(ペア) Yamaha MT09-SP 24M9 | 2520-tubeless UnitGarage (ユニットガレージ)スプロケットホイール(ペア) Yamaha MT09-SP 24M9 | 2520-tubelessUnitGarage (ユニットガレージ)
1,198,000税込1,317,800
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha MT-09
スプロケットホイール(ペア) Yamaha MT09-SP 24M9 | 2521-tube-type UnitGarage (ユニットガレージ)スプロケットホイール(ペア) Yamaha MT09-SP 24M9 | 2521-tube-typeUnitGarage (ユニットガレージ)
1,198,000税込1,317,800
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha MT-09
スプロケットホイール(ペア) Yamaha MT09-SP 24M9 | 2520-tube-type UnitGarage (ユニットガレージ)スプロケットホイール(ペア) Yamaha MT09-SP 24M9 | 2520-tube-typeUnitGarage (ユニットガレージ)
1,198,000税込1,317,800
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha MT-09
電流監視, MCR-SL-S- 16-SP- 24, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト電流監視, MCR-SL-S- 16-SP- 24, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 16 A 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流制限スイッチ: MCR-SL-S-16-SP-24. 最大16 Aの50 / 60 Hz AC電流をバイナリ信号に変換 制限値は調整可能 ガルバニック絶縁 リレー出力 リレー接点定格: 2 A @ 250 V ac / V dcRoHS指令(10物質対応)対応
チョコレートモールド SP1214S 24ヶ取 cottaチョコレートモールド SP1214S 24ヶ取cotta
5,698税込6,268
1個(1個)
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)モールド275×135内容量(g)約8
(MB24)SPシャックルラバー(R.ロ ミツビシ(MB24)SPシャックルラバー(R.ロミツビシ
599税込659
1個
3日以内出荷
IXIL YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24 スリップオンマフラー VTR オーバル MAD MAX(マッドマックス)IXIL YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24 スリップオンマフラー VTR オーバルMAD MAX(マッドマックス)
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
スペイン発 マフラー
用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)420形状オーバル質量(kg)2タイプマフラー:VTR適合車種YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24年式コンプリートマットポリッシュ
IXIL YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24 スリップオンマフラー RCR ヘキサコーン MAD MAX(マッドマックス)IXIL YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24 スリップオンマフラー RCR ヘキサコーンMAD MAX(マッドマックス)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
スペイン発 マフラー
用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)320形状ヘキサコーン質量(kg)1.28タイプマフラー:RCR適合車種YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24年式コンプリートカーボンファイバー
エッセンシャルしっとりまとまるSP つめかえ用 1ケース 24個入 花王エッセンシャルしっとりまとまるSP つめかえ用 1ケース 24個入花王
13,358税込14,694
1ケース(24個)
当日出荷
パサつき、広がる髪に。毎日洗うたび、傷んだ髪も思いどおり。毛先までしっとりまとまる髪へ。キューティクルケア&髪内部まで浸透&補修。高純度ハニー&プロテイン※1配合※1ハチミツ、加水分解コラーゲン(保湿)。天然由来の美髪オイル18ーMEA OIL※2配合※2ラノリン脂肪酸(補修)。
容量(mL)300アズワン品番69-0542-73
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
モニタリングリレー Crouzet SP-NO/NC 24→240V ac/dc 35mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet SP-NO/NC 24→240V ac/dc 35mmCROUZET
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Speed 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:SP-NO/NC 、 遅延時間:15 ms 、 動作温度 Max:+50℃RoHS指令(10物質対応)対応
側面ガスケット HC-B24-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト側面ガスケット HC-B24-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
6,098税込6,708
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B24 シリーズは、ベースエレメントタイプ B24 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B24-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:224-9778アズワン品番65-7591-35
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
パイプエンジンガード MT09/SP DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード MT09/SPDAYTONA(デイトナ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。不必要に目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】MT-09(24) [8BL-RN87J]MT-09SP(24) [8BL-RN87J]MT-09Y-AMT(24) [8BL-RN88J]・左右セット・リダクションスライダー付属
用途※ 本商品はマットブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとのすれ等で塗装がはがれる場合があります。適合車種MT-09(24) [8BL-RN87J]、MT-09SP(24) [8BL-RN87J]、MT-09Y-AMT(24) [8BL-RN88J]
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
スクリーン スポーツ スモーク 4025066176960 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ スモーク 4025066176960MRA(ムラキリアルアドバンス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066176960「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。販売備考:Y-AMTモデル装着可能適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 24-25ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 24-25厚み:3mmタイプ:スクリーン スポーツ色[カラー]:スモークサイズ:幅300mmx長さ250mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー、ボルト類型番:285
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー、ボルト類適合MT-09 24-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン スポーツ型番285サイズ(mm)幅300×長さ250
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スクリーン スポーツ ブラック 4025066176977 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066176977MRA(ムラキリアルアドバンス)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066176977「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。販売備考:Y-AMTモデル装着可能適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 24-25ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 24-25厚み:3mmタイプ:スクリーン スポーツ色[カラー]:ブラックサイズ:幅300mmx長さ250mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー、ボルト類型番:285
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー、ボルト類適合MT-09 24-25材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン スポーツ型番285サイズ(mm)幅300×長さ250
スクリーン スポーツ クリア 4025066176953 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ クリア 4025066176953MRA(ムラキリアルアドバンス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066176953「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。販売備考:Y-AMTモデル装着可能適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 24-25ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 24-25厚み:3mmタイプ:スクリーン スポーツ色[カラー]:クリアサイズ:幅300mmx長さ250mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー、ボルト類型番:285
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー、ボルト類適合MT-09 24-25材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン スポーツ型番285サイズ(mm)幅300×長さ250
はごろも オイル不使用シーチキンM SP3 70gx3缶x24 はごろもはごろも オイル不使用シーチキンM SP3 70gx3缶x24はごろも
17,980税込19,418
1セット(3個×24個)
3日以内出荷
健康感を意識し、カロリーを55Kcal/缶に抑えました。開けやすく、切り口も安全な「やさし~る缶」として新登場。
保存環境常温入数1セット(24個入)
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(74件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から13日以内出荷
PIC18F24K22-I/SP MICROCHIPPIC18F24K22-I/SPMICROCHIP
459税込505
1個
7日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から7日以内出荷
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
Finder パワーリレー 24V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプFINDER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SP-NC, SP-NO取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 105Ωコイル電力 = 5Wシリーズ = 20 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil とコンタクト間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパーミドリ安全(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1足
当日出荷
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
PIC24FJ64GA002-I/SP MICROCHIPPIC24FJ64GA002-I/SPMICROCHIP
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC24FJ64GB002-I/SP MICROCHIPPIC24FJ64GB002-I/SPMICROCHIP
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
693税込762
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
サヤフォークピン 山田部品サヤフォークピン山田部品(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
黒塗装仕様スプリング付き
仕様黒色塗装仕上げ
...