14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)


内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ポテンショメータ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,920 税込15,312
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮率(%)25 長さ変化率(%)±15以下
1本(1.2m)
4,898 税込5,388
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

環境に配慮したデザイン・コンセプトです。
用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして。事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして その他組立品 タイプハイバック 肘掛 座面高さ(mm)415~532 座幅(mm)472 座奥行(mm)410 昇降方式ガス調節式 グリーン購入法適合 色(座面)ブラック
1脚
39,980 税込43,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用 最大長(mm)1250 自然長(mm)330 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)26.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2.5 最大荷重(kg)(使用)0.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバーターへの過電流を防ぎます。 カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。 伝導率を良くするために高級素材を使用。 品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。 ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
使用電圧範囲(V)DC80 使用温度範囲(℃)-20~125
1袋
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ 4X8
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.32MB) 図解NoBL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.12、MGA212 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.16、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.16、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナベコネジ 4X8_No.13、MPM-950HK コントロール装置2部品_No.16、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)コントロール装置部品_No.16、MGA212 シリンダ,クランクケース部品_No.27、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナベコネジ 4X8_No.13、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品ナベコネジ4X8_No.13、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MPM-1350HK コントロール装置(2008年6月~)部品_No.16
1個
26 税込29
11日以内出荷

関連キーワード