カテゴリ

  • 物流用品(37)
  • バイク純正部品(20)
  • 制御機器(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp101」の検索結果

関連キーワード
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • SP-101GE (C) 精和産業

    SP-101GE (C)

    精和産業
    689,800税込758,780
    1セット
    4日以内出荷
    一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m質量(kg)54出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
  • SP-101GE (B) 精和産業

    SP-101GE (B)

    精和産業
    669,800税込736,780
    1セット
    4日以内出荷
    一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)20m質量(kg)54出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ノンスリップテープ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
    用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
  • 鉛筆シャープ コクヨ

    鉛筆シャープ

    コクヨ(21件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。 ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。 ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。 未使用時には、ペン先が収納することができます。
    仕様チップスライド材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS軸径(Φmm)10全長(mm)139方式チップスライド商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • Quick Splice エレクトロタップ ストロングホールド

    Quick Splice エレクトロタップ

    ストロングホールド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    当日出荷
    配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。 配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。 EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。
    用途配線分岐用のコネクターに。材質真鍮、被覆:ポリプロピレン定格電圧(V)600
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • スパークプラグOリング SUN

    スパークプラグOリング

    SUN(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた

    八州電工
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
  • D型プロテクター 光

    D型プロテクター

    (4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
    用途駐車場やトラックの当たり止めとして幅(mm)61厚さ(mm)47ブラック取付け方法ビス止め
  • SP軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    SP軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)
    8,598税込9,458
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
    用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
  • クラウン セパレーター(製本用背枕) クラウン[事務用品]

    クラウン セパレーター(製本用背枕)

    クラウン[事務用品](4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(100本)
    当日出荷
    穴数6穴穴間隔(mm)34-46-80-46-34
  • トラブルシューターセット ノガ

    トラブルシューターセット

    ノガ
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
  • ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機

    ポリエチレンスパイラルチューブ

    エスケイ工機
    1,198税込1,318
    1袋(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた

    八州電工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子なし
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水

    八州電工
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子なし
  • プリカ用サドル 三桂製作所

    プリカ用サドル

    三桂製作所
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    プリカチューブを造営材に固定するためのサドルです。
    温度範囲(℃)-50~200寸法W(mm)35寸法d(Φmm)6.5
  • デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ AirTAC

    デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ

    AirTAC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    配管形式PT 1/8・M5メネジ種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製写真額 2L ナカバヤシ

    樹脂製写真額 2L

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
    仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)ナチュラル収納サイズ2L判寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:199×250×10サイズ(mm)最大収納:165×216、マット窓:115×166RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード91742 7
  • 樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク

    樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル

    石井マーク
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
    材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
  • スポットエアコン(単相100V・1口・自動首振りなし) J&S

    スポットエアコン(単相100V・1口・自動首振りなし)

    J&S
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    種別床置き質量(kg)51電圧(V)単相100消費電力(W)710/880スイッチパワーリレー 切・弱・強電源単相100V 50/60Hz定格電流(A)8.0/9.0首振自動首振りなし電源コード(m)2風量5.5/6.3m3/min本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ935本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×470×935使用環境温度(℃)16~40送風口数1口冷媒HFC R410A圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5
  • ギアプーラー(マルチアーム) HASCO

    ギアプーラー(マルチアーム)

    HASCO
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。
    適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時)最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時)爪の先端厚さ(mm)2最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
  • ニュースーパーストーン 1×1×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×1×100

    アルゴファイルジャパン
    619税込681
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ヒビフル HibiFull 吊り下げられるペーパータオル コクヨ

    ヒビフル HibiFull 吊り下げられるペーパータオル

    コクヨ
    269税込296
    1組(200枚)
    翌々日出荷
    フックに掛けて壁に吊り下げることができるので、省スペースでも衛生的に利用できるペーパータオルです。壁に吊り下げることができるので、次の紙やパッケージの水濡れを防ぎます。200枚入り(2枚重ね100組)
    材質パルプ100%シートサイズ(mm)200×195×0.12
  • セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    セラトン セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • スパイラルチューブ エスケイ工機

    スパイラルチューブ

    エスケイ工機
    279税込307
    1袋(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途配線の結束と保護材質ポリエチレン全長(m)1
  • NCA ノンスリップテープロールタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    NCA ノンスリップテープロールタイプ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム厚さ(mm)0.8レッドタイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムスポンジ角紐 共ショウ

    EPDMゴムスポンジ角紐

    共ショウ
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。
    用途扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等仕様独立発泡、密度(Mg/m3):0.25材質EPDM硬さ(測定値)18°伸び(%)300引張強度(MPa)0.71RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換ベースプレート BSPシリーズ シグマ光機

    変換ベースプレート BSPシリーズ

    シグマ光機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段) サカエ

    CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段)

    サカエ
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷)

    ステンレスドアハンドル 両面

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
    適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • タピス セレクトPlus タジマ(田島ルーフィング)

    タピス セレクトPlus

    タジマ(田島ルーフィング)
    13,980税込15,378
    1箱(16枚)
    5日以内出荷
    原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
    仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
  • 樹脂製折り畳みハンドル台車 (無音台車) 石川製作所

    樹脂製折り畳みハンドル台車 (無音台車)

    石川製作所
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
    材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドル・無音台車板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性騒音対策、軽量、耐水、耐塩、耐薬品天板形状合せ板騒音対策あり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
  • CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/4段) サカエ

    CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/4段)

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニュースーパーストーン 1×1×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×1×150

    アルゴファイルジャパン
    929税込1,022
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 1×1×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×1×50

    アルゴファイルジャパン
    319税込351
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/3段) サカエ

    CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/3段)

    サカエ
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 縦横兼用偏心検査器 大菱計器製作所

    縦横兼用偏心検査器

    大菱計器製作所
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    平行度(μm)5センター高(mm)110使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSパールワゴン(重量タイプ/ゴム車) サカエ

    CSパールワゴン(重量タイプ/ゴム車)

    サカエ
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大径キャスターで重荷重にも対応できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)31.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合