カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(8)
- 切削工具(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- ハネウェル(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(2)
- ERECTA(エレクター)(2)
- えいむ(2)
- LEM(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- 小野測器(1)
- 共栄プラスチック(1)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- 大同メタル工業(1)
- THK(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヤガミ(1)
- ユニオンツール(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp205」の検索結果

電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷UCSPはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。形状ステンレスピロー形ユニットタイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSP-S6
温度センサー TSP型 白金測温抵抗体 保護管タイプ
ヤガミ¥8,798税込¥9,6781本6日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 501℃程度と低い用途・温度測定リード線長さ(mm)2000
シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)
スリーハイ¥109,800税込¥120,7801枚5日以内出荷耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー シャフト径:5mm
Ruland¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷。Ruland FCMR16-5-5-A は、内径 5 mm x 5 mm、外径 15.9 mm、長さ 25.4 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR16-5-5-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR16-5-5-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR16-5-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:5mm●外径:20mm●幅:5.5mm●コード番号:186-4095アズワン品番65-8016-45
直管形LEDランプ スリム管モデル
エコ・トラスト・ジャパン¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷から12日以内出荷創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥6,816税込¥7,4981本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット
大同メタル工業¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷から42日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。形状ピロー形ユニット
LF 205-S/SP3
LEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3
LEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃寸法(mm)ボア:15.5取付方式パネル取付全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)36.5巻数比8.334027778
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥6,390税込¥7,0291個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
ステンレス座付ドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481組当日出荷から5日以内出荷座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル
WTB¥9,298税込¥10,2281個当日出荷材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
PS-P20022B/SPU25A105 ACアダプタ(国内用)
小野測器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。 CH-0010、CH-0011 代替品 (※CH-1100/1200は販売終了しています)付属品電源ケーブル付属(国内用)定格出力DC12V/2.08ARoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.8定格入力AC100~240V
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18
UNION(ユニオン)¥5,898税込¥6,4881枚3日以内出荷機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工![SP-4050P20 スペシャルパンチングタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18315861-250416-02.jpg)
SP-4050P20 スペシャルパンチングタイツ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷排水性、通気性が高く、盛夏のチャラ瀬に最適!。内側素材はスベリが良く着脱がし易い、高耐久タフフィットクロスを採用。特殊パンチング加工を施した2.0mm厚クロロプレンを本体に採用。排水性、通気性が高く、盛夏のチャラ瀬に最適。※この商品はパンチングクロロプレンを採用し、排水性・通気性を追求した商品です。激しい立ち込みや藪こぎ等には向きません。より高い強度をお求めの場合は、SP-4009W等をお勧めします。※パンチングクロロプレンは本体全面ではありません。着座姿勢でもシューズ・タビの脱ぎ履きがし易い足首内側サイドファスナー仕様。履き口にクロロプレン製調整ベルト。急な動きに対応するラジカルフィットバックストレッチャー。衝撃を吸収するクロロプレン圧縮ヒザパット。足首をまとめ易いダブル面ファスナーストラップ。小用事に便利なダブルロングファスナー。干しやすいハンガーストラップ。材質2.0mm厚クロロプレン色#アクティブブラック![SP-3050P20 スペシャルパンチングショートタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18315949-250416-02.jpg)
SP-3050P20 スペシャルパンチングショートタイツ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷機動性・通気性・排水性が高く、競技にも最適!。内側素材はスベリが良く着脱がし易い、高耐久タフフィットクロスを採用。特殊パンチング加工を施した2.0mm厚クロロプレンを本体に採用。排水性、通気性が高く、盛夏のチャラ瀬に最適。※この商品はパンチングクロロプレンを採用し、排水性・通気性を追求した商品です。激しい立ち込みや藪こぎ等には向きません。より高い強度をお求めの場合は、ST-3000W25等をお勧めします。※パンチングクロロプレンは本体全面ではありません。履き口にクロロプレン製調整ベルト。急な動きに対応するラジカルフィットバックストレッチャー。小用事に便利なダブルロングファスナー。干しやすいハンガーストラップ。材質2.0mm厚クロロプレン色#アクティブブラックタイプショートタイツ








































![SP-4050P20 スペシャルパンチングタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18315861-250416-02.jpg)
![SP-3050P20 スペシャルパンチングショートタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18315949-250416-02.jpg)