材質(毛)猪毛
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)220
行数9行
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.2
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)122.6
光束(Lm)3250
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角32度
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
高さ(mm)174
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.2
光束(Lm)830
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角30度
調色の可否否
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
高さ(mm)174
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.9
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.8
光束(Lm)445
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角30度
調色の可否否
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.8
光束(Lm)1550
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角30度
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。
リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に!
出力電圧(V)12
定格電圧(V)DC12
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.6
光束(Lm)2120
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
調光の可否否
水平回転範囲360度
照度角31度
調色の可否否
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)13.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.9
光束(Lm)1115
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
水平回転範囲360度
照度角33度
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.9
光束(Lm)3315
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角35度
調色の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
定格電圧(V)DC12
仕様5秒クランキング/680A
付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ
種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター
質量(kg)9
ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)
出力電圧(V)12
最大電流(A)1600
適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル
内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.2
タイプ中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.1
光束(Lm)3210
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角18度
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
内部構造の見直し、屈曲性を向上。更に履きやすくなったF1スペシャルシューズがリニューアル!。内部構造を見直し屈曲性能さらに向上し、岩に対して更にグリップし履き心地も向上。柔軟性があるソフトハイカットシューズは、足首が自由になり、高次元の機動性を実現。履き口にクロロプレンとジャリガードを搭載することで砂利の流入を最小限に防ぐ(※タイツは上に被せるようにご使用ください。)。本体のアッパー素材には、強靭性に優れたインビスタ社の【CORDURA Fabrics】を採用し、軽量かつ耐久性が向上。ダイワスピードフィット・システムを採用し、ワンタッチロックを移動させるだけで靴ヒモ結び不要な仕様(※ヒモとワンタッチロックのパーツがプラスで付属されています。)。EVAミッドソールを採用し、軽量化を追求し、クッション性が高く、非常に柔らかいので履き心地、屈曲性が向上。アウトソールのつま先側にはマッケイ縫製を施し補強することで安全に鮎釣りが可能となった。ソールはクッション性、屈曲性、グリップ力に優れた一体式スーパーキュービックセンサーソール仕様。一体式のため、屈曲性能、グリップ力が更に向上。3D立体成型カップソールで水圧によるつま先への圧迫や前後からの衝撃をガードし、側面に縫い目が見えない二重折り返し仕様。生地表面にもラバープリントを施し耐久性向上。足型はオリジナルラストで、履き心地を追求。こだわりのホールド感も持ち合わせる。
タイプ先丸
材質(ソール)フェルトスパイク
耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類
材質シリコン
長さ(mm)500
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ94
質量(kg)1.4
高さ(mm)214
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)185
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(14~34度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.4
光束(Lm)2060
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
水平回転範囲360度
調色の可否否
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ75
質量(kg)0.7
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.5
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1190
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-61
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲360度
調色の可否否
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ75
質量(kg)0.7
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
消費電力(W)11.7
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.3
入力電流(A)(100V時)0.2
光束(Lm)1010
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-41
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
調色の可否否
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
入力電流(A)(100V時)0.12
光束(Lm)645
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-10
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ106
質量(kg)2.1
高さ(mm)214
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)203
電圧(V)AC100
消費電力(W)41.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(14~35度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.2
光束(Lm)2840
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
水平回転範囲360度
調色の可否否
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ75
質量(kg)0.7
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
消費電力(W)11.7
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.3
入力電流(A)(100V時)0.2
光束(Lm)1010
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-40
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲360度
調色の可否否
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ94
質量(kg)1.4
高さ(mm)214
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)185
電圧(V)AC100
消費電力(W)19.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(14~34度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.4
光束(Lm)1445
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
水平回転範囲360度
調色の可否否
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.5
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1190
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-62
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用
質量(kg)0.8
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.1
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.6
光束(Lm)645
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光率(%)5~100
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用
質量(kg)0.8
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.1
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.6
光束(Lm)645
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-13
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光率(%)5~100
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.2
光束(Lm)2155
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
調光の可否否
水平回転範囲360度
照度角18度
調色の可否否
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.6
高さ(mm)174
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)13.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.1
光束(Lm)1090
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角31度
調色の可否否
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.3
高さ(mm)214
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)94
光束(Lm)3215
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角35度
調色の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.2
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
光束(Lm)3295
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角22度
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.3
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光束(Lm)2085
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角33度
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ94
質量(kg)1.5
高さ(mm)214
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)185
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.8
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(14~34度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.8
光束(Lm)2060
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3183-08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
演色指数(Ra)Ra85
調光率(%)5~100
調光の可否可
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
調色の可否否
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)2.1
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)41.8
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(14~35度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.9
光束(Lm)2840
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3183-27
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
演色指数(Ra)Ra85
調光率(%)5~100
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ75
質量(kg)0.7
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
消費電力(W)11.7
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.8
光束(Lm)805
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-48
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra95
調光の可否否
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲360度
調色の可否否
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.6
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)13.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.4
光束(Lm)1135
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角19度
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.3
高さ(mm)214
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)94
光束(Lm)3215
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角23度
調色の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.3
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.1
光束(Lm)2110
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
水平回転範囲360度
照度角19度
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ130
質量(kg)2.4
高さ(mm)214
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)242
電圧(V)AC100
消費電力(W)45.5
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
光束(Lm)4040
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角21度
調色の可否否
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
関連キーワード
1
2
次へ