カテゴリ
- 制御機器(21)
- 農業機械(18)
- 自転車部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(9)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- SMC(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- NB(日本ベアリング)(3)
- 三菱電機(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- LITTELFUSE(3)
- 岩崎電気(2)
- タカノ(2)
- シグマ光機(2)
- アライドテレシス(2)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(2)
- Murata Power Solutions(2)
- 岩田製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp40-1」の検索結果

警報用 SP4ヒューズ
大東通信機¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ
シゲミ¥33,980税込¥37,3781箱(5組)当日出荷から15日以内出荷付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
鉛筆シャープ TypeM
コクヨ(5件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。 しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。 指にフィットし、すべりにくく握りやすいラバーグリップです。 グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。 ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。 金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。 汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。商品タイプ本体方式ノック式包装吊り下げパックグリップタイプラバーグリップ繰り返し・詰め替え対応
フレキシブルスタンド
シグマ光機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から10日以内出荷クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から12日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
XW5T/XW5G-P4.0用 短絡バー
omron(オムロン)¥559税込¥6151個当日出荷から6日以内出荷XW5T-P4.0/XW5G-P4.0用短絡バー極数10定格電圧(V)800定格電流(A)32
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP4
UNION(ユニオン)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
レディオック LEDスポットライト COBタイプ
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷から31日以内出荷配線ダクト専用器具です。背面スイッチの切替えで出力が変わります。種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)消費電力(W)(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)38.0/32.5定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85機能出力切替機能色温度(K)3500光源色温白色材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用明るさ一般形 クラス400-300 コンパクト形メタルハライドランプ70Wグリーン購入法適合距離被照射面距離:40cm以上電源ユニット内蔵形ユニットボックスアルミダイカスト(白色仕上)
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L
HKS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(1L)7日以内出荷高温高負荷下でも確実にエンジンを保護。純正指定グレード*w40グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
レディオック LEDスポットライト COBタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781台31日以内出荷配線ダクト専用器具です。背面スイッチの切替えで出力が変わります。種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)消費電力(W)(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)38.0/32.5定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85機能出力切替機能材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用明るさ一般形 クラス400-300 コンパクト形メタルハライドランプ70W距離被照射面距離:40cm以上電源ユニット内蔵形ユニットボックスアルミダイカスト(白色仕上)
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工