カテゴリ

  • 切削工具(36)
  • メカニカル部品(30)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 電動工具(9)
  • 制御機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)

「spc-3」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドミル 超硬付 多刃 SPC3 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬付 多刃 SPC3

    DIJET(ダイジェット工業)
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    シャンク径(Φmm)16刃数3
  • ミニプラスチックバット サンコープラスチック

    ミニプラスチックバット

    サンコープラスチック
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質PPホワイト
  • GIVI SPキャリア CB400SF-SPC3 GIVI(ジビ)

    GIVI SPキャリア CB400SF-SPC3

    GIVI(ジビ)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    主な適合車種CB400SF/SB(H-VTEC3・04-08)
  • 先端クローセット KTC

    先端クローセット

    KTC(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(10個組)
    当日出荷
    クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
    質量(g)40適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20組)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用。
  • SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 静音樹脂台車 アズワン

    静音樹脂台車

    アズワン
    20,400税込22,440
    1台
    当日出荷
    静音キャスターを採用した樹脂台車です。
  • スポットクーラー ナカトミ

    スポットクーラー

    ナカトミ
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。首振りスイッチにより冷風ダクトが左右に約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用しております。排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出します。ドレン水は5Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。三相200Vで電気代が節約できます。
    質量(kg)約40電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)50Hz(強:1010/弱:970)/60Hz(強:1290/弱:1250)スイッチシーソースイッチ(電源・風量・首振り)タンク容量(L)5定格電流(A)50Hz(強:3.7/弱:3.5)/60Hz(強:4.2/弱:4.1)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行43×高さ80.5騒音値(dB)50Hz(強:65/弱:62.5)/60Hz(強:67/弱:62.5)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(冷媒封入量410g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.7kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.5/60Hz:強3.0
  • チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキ

    チップソー切断機 グローバルソーカッター

    モトユキ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
    用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
  • スポンジ付きクランプ TRUSCO

    スポンジ付きクランプ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。 両面テープ付です。
    材質66ナイロン、ウレタンフォーム乳白色奥行(mm)19.2
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    399税込439
    1箱(20個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    色調黒色
  • MAS-PCコンビネーションコネクター ネオフレックス

    MAS-PCコンビネーションコネクター

    ネオフレックス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • HSS SPセンター 120° イワタツール

    HSS SPセンター 120°

    イワタツール
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS表面処理ノンコート
  • ドレンレススポットクーラー3.5 日動工業

    ドレンレススポットクーラー3.5

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    確実な冷却力を備えたミドルモデルです。据付工事不要です。縦型スリムボディで省スペースなので広めの作業エリアでも対応。ドレンレス設計で排水作業の手間いらず。SPC-E35ACDはアース付です。
    用途工場・倉庫、建設現場、商業施設、体育館など付属品排熱ダクト定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W1082×D428×H458定格電流(A)【冷風】(弱) 11.60/13.60、(強) 11.90/13.70定格出力(kW)【圧縮機】0.74/0.88風量(m3/min)【冷風】(弱) 6.9/6.9、(強) 8.4/9.2騒音値(dB)63消費電力(kW)【冷風】(弱) 1.05/1.30、(強) 1.10/1.35使用環境温度(℃)25~45ドレン方式ドレンレス圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)51.0/49.0冷媒封入量(g)790対応冷媒種別R410A冷房能力(kW)3.0/3.5
  • MBSPC 6ポジションクランプ イマオコーポレーション

    MBSPC 6ポジションクランプ

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
    クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
  • 【リサイクル】リサイクルトナー リコー C310Hシリーズカラー(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナー リコー C310Hシリーズカラー(クイック式)

    ノーブランド
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    適合IPSiO SP-C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C251SF RICOH SP-C251/C251SF/C341/C342/C342M種別クイック式タイプトナーカートリッジC310適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000適合メーカーリコー対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • S型プラグ カナレ電気

    S型プラグ

    カナレ電気
    22,980税込25,278
    1箱
    3日以内出荷
    NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
    入数20個
  • 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工)

    柄付傘型カッター

    FKD(フクダ精工)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    材質HSS外径公差(mm)0~+0.5角度公差±15°
  • 超硬 SPセンター 120° イワタツール

    超硬 SPセンター 120°

    イワタツール
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS表面処理ノンコート
  • カメラリンク カメラ オムロンセンテック

    カメラリンク カメラ

    オムロンセンテック
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体
  • 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工)

    柄付傘型カッター

    FKD(フクダ精工)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
  • 傘形カッター SPC FKD(フクダ精工)

    傘形カッター SPC

    FKD(フクダ精工)
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール

    超硬 SPセンター 120° ALDコーティング

    イワタツール
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
  • 超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール

    超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング

    イワタツール
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
  • プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SK

    Optibelt
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 3750 で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:3750mm●内径長さ:3667mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2985アズワン品番65-7994-91
  • スライドドア用デザインラッチハンドル(パイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スライドドア用デザインラッチハンドル(パイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。
    耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 120° TiCNコーティング

    イワタツール
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質HSS表面処理TiCN
  • HSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティング

    イワタツール
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
  • 分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU コガネイ

    分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
  • リサイクルインク キヤノン対応 BCI-381互換 エコリカ

    リサイクルインク キヤノン対応 BCI-381互換

    エコリカ
    7,698税込8,468
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    種別リサイクルエコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS TS6130BK/WH、TS6230BK/WH、TS6330BK/WH、TS7330BK/WH/NV、TS7430BK/WH/NV、TS8130BK/WH/RD、TS8230BK/WH/RD、TS8330BK/WH/RD、TS8430BK/WH/RD、TR703、TR7530、TR8530、TR8630、TR9530BK/WHインク染料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 012グリーンマーク認定
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    63,813税込70,194
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm

    Optibelt
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6870アズワン品番65-8045-52
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア65mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア65mm

    Optibelt
    102,980税込113,278
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 6歯 ボア75mm Optibelt

    Vベルトプーリー 6歯 ボア75mm

    Optibelt
    127,980税込140,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:6●ボア:75mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6872アズワン品番65-8041-88
  • Vベルトプーリー 6歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 6歯

    Optibelt
    144,980税込159,478
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア70mm

    Optibelt
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6871アズワン品番65-8045-53
  • Vベルトプーリー 2歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯

    Optibelt
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6855アズワン品番65-8042-45