4,106件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone 13 Pro用 フォンケース 新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone 13 Pro セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

iPhone 11 Pro/XS/X用 フォンケース 新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone 11 Pro/XS/X セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
34,599 税込38,059
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。 ・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。 ・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。
仕様(上部ロート)Φ40mm 材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)260 球径(Φmm)65 下部(SPC)SPC-24 側管42265
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

1個
8,590 税込9,449
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。 ・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50 材質ほうけい酸ガラス
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
47,900 税込52,690
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Galaxy S21+用 フォンケース 新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合Galaxy S21+ セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)116
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)SPC52829 AVM BLACK 34092
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:34092。独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。最新のスマートフォン(特にiPhone10以降のモデル)をご使用する場合は、アンチバイブレーションモジュールの装着を推奨します。※ 本品の動きを制限する恐れがあるため、シリコンバンドを外してご使用ください。また、スマートフォンの脱落を防ぐため、フォンケース装着の際は取り付けを目視でもご確認ください。※ 車両から伝わる振動・衝撃によるダメージをより軽減するためのモジュールです。スマートフォンの全ての故障を回避できるものではありません。※ フォンケースに付属する樹脂製の変換アダプターは使用できません。販売備考:スマホカメラの振動ダメージを軽減。各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

仕様SPC5xサービスマイクロコントローラ用USB / JTAGデバッガ. SPC 5- UDESTK は、車載用途向け32ビットSPC56 / SPC57マイクロコントローラのデバッグとプログラミングを実現するUSB / JTAGインターフェイスです。ソースファイルの管理、プロジェクトの構築、強力なHLLデバッガを含む、一連のツールを備えています。ターゲットシステムとターゲットモニタへの高速な通信経路を確立します。SPC5-UDESTKデバッガには、オープンソースのSPC5-StudioコードジェネレータとEclipse IDEを介してアクセスできます。このデバッガソフトウェアをダウンロードし、ライセンスを有効にするには、WebサイトのURL (www.pls-mc.com/spc5-udestk)にアクセスしてください。. 特長. SPC5-UDESTK USB / JTAGアダプタはPLS UDE (ユニバーサルデバッグエンジン)スタータキットと連動 IEEE1149.1 JTAGプロトコルに完全準拠 SPC56 / SPC57の車載マイクロコントローラファミリに対応 マルチコア、eTPU / GTMデバッグをサポート 消去 / プログラム / 検証の機能を使用してオンチップフラッシュメモリをプログラム ハードウェアシステムのI/O電圧、接続、及び稼動状態を示すステータスLED. RS製品コード. ; 106-5401 106-5401 SPC-UDESTK-EVAL キットには、フル機能でコードサイズ制限(256 KB)のある恒久的なライセンスが付属 ; 106-5402 106-5402 SPC-UDESTK-FULLキットには、フル機能でコードサイズ制限のない1年間のライセンスが付属 ; 143-8581 143-8581 SPC-UDESTK-PLUSキットには、フル機能でコードサイズ制限のない恒久的なライセンスが付属 ; 106-5400 106-5400 SPC5-UDEDEBGソフトウェアは、PLS JTAGデバッガのフルライセンス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
寸法a(mm)65 寸法b(mm)80 吸入口外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス 角度(°)120
1個
16,980 税込18,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50 寸法b(mm)130
1個
67,980 税込74,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※他の規格も製作致します。※平底も製作致します。
種別丸底フラスコ
1個
5,599 税込6,159
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)122 ツバ内径(Φmm)120 主管SPC-29 ツバ外径(Φmm)150
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
寸法b(mm)75 PTFEコック13 吸引口径(Φmm)8
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)SPC+52808 CHARGING AVM 34181
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:34181。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
7,299 税込8,029
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,399 税込9,239
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。 ・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19-19-15 寸法a(mm)105 角度(°)60 寸法b(mm)110 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-19 側管SPC-15
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
用途セミミクロ用 材質ほうけい酸ガラス 型式120mm 寸法a(mm)120 角度(°)60 寸法b(mm)190 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-15 カラム内径(Φmm)10 側管SPC-15
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端はSPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)73 角度(°)105 球径(Φmm)35 寸法b(mm)26 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-19 吸入口外径(Φmm)8
1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷

SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。Sソケット形までの長さの方がCコーン形までのよりも長いものを長型と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)150 角度(°)120
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。
種別SPC34×SPC24
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷

ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。JIS R3503-2007参考
種別150mLガラス部セット フラスコ3ヶ付 ゴム止外径(Φmm)8
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1箱(10本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーエアコンの吹き出し口に差し込むことで、スマートフォンを充電しながら取り付けができるマウント。 フォンケースをマグネットで固定。 MagSafe対応の最大15Wワイヤレス充電。 USB-Aケーブル付属。
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

RAM MOUNTSのスマホ固定パーツを交換することで、SP CONNECTフォンケースまたはアクションカメラを取り付けできるようになります。
付属品GoPro用マウントに接続するマイクロレールアダプター 適合RAMマウント対応、GoPro対応 材質樹脂製 ボール径(Φmm)25.7
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
用途新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属。MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。商品構成:フォンケース×1、変換アダプター×1 商品構成フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)SPC+52830 AVM CHROME 34094
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:34094。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷